3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS協約形モジュール
仕様モータ保護用漏電ブレーカ 付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート) 質量(kg)0.45 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60 接続方式線押え端子(M5) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途モーター保護用 相線式3Φ3W 接続可能電線(mm2)22 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V) 引きはずし方式完全電磁式 定格感度電流(mA)30 逆接続不可 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)50 動作時間(s)0.1以内
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

JIS協約形モジュール
接続方式線押え端子(M5) 主な用途モーター保護用 相線式3Φ3W 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P3E
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります