26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC100-200 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200 主な用途JIS協約形モジュール 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

JIS協約形モジュール
接続方式線押え端子(M5) 主な用途モーター保護用 相線式3Φ3W 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P3E
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

50AF・100AF同サイズZS型
動作時間(s)0.1以内
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

JIS協約形モジュール
仕様モータ保護用漏電ブレーカ 付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート) 質量(kg)0.45 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60 接続方式線押え端子(M5) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途モーター保護用 相線式3Φ3W 接続可能電線(mm2)22 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V) 引きはずし方式完全電磁式 定格感度電流(mA)30 逆接続不可 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)50 動作時間(s)0.1以内
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

定格電流(A)30 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途JIS互換性形/OCなし 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 逆接続 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)30(OCなし) 動作時間(s)0.1以内
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 寸法(mm)75×100×60 質量(kg)0.42 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC100/200 主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用 相線式1Φ3W 接続可能電線(mm2)22 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 定格感度電流(mA)30 リード線長さ(mm)145 極数・素子数3P2E フレーム(AF)60
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続方式ソルダレス端子(M5) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途JIS互換性形/OC付 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 逆接続 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1以内
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

50AF・100AF同サイズNB型
主な用途経済形
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 寸法(mm)32×70×36.5 質量(kg)0.09 外形寸法(mm)32×70×36.5 定格電圧(V)AC100-200 定格電流(A)30 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途小型/2P(OCなし) 相線式1Φ2W 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V) 逆接続 極数・素子数2P0E フレーム(AF)30(OCなし)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 定格電圧(V)AC100-200 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続可(自家用発電システム使用時) リード線長さ(mm)170 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)AC100/200 仕様単3中性線欠相保護付 主な用途分電盤主幹用/単3専用 逆接続不可
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

河村電器産業手元開閉器 NSB
質量(kg)1.0 ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似) 定格遮断容量(kA)2.5
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
定格電圧(V)AC100/200 極数・素子数3P2E 仕様単3中性線欠相保護付 外形寸法(mm)75×100×60 主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用 相線式1Φ3W 動作時間1秒以内 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

河村電器産業漏電ブレーカ ZR
動作時間0.1秒以内 主な用途主幹・一般用
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

動作時間0.1秒以内 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続不可
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 質量(kg)0.85 外形寸法(mm)75×130×68 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途ZS型/単3専用 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)10(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 リード線長さ(mm)220 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用SBサイズ
定格電圧(V)AC100 接続可能電線(mm2)8 極数・素子数2P1E 付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)32×70×38 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量) 定格遮断容量(kA)5(AC100V) 引きはずし方式熱動式 逆接続 フレーム(AF)30
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様MB型モータブレーカ 付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個 質量(kg)0.33 定格電圧(V)AC220 外寸法(縦×横×深さ)(mm)67.5×96×52 接続方式線押え端子(M5) 接続可能電線(mm2)14 定格遮断容量(kA)2.5 引きはずし方式完全電磁式 結線方式3Φ3W 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個 質量(kg)0.16 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40 定格電流(A)30 接続方式ソルダレス端子(M5) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途地絡保護専用小型・JIS互換性形 相線式1Φ2W 接続可能電線(mm2)8 逆接続 極数・素子数2P0E 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)30(OCなし) 動作時間(s)0.1以内
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途経済形 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

主な用途汎用形 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

仕様JIS協約形モータブレーカ 付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート) 質量(kg)0.42 定格電圧(V)AC220 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60 接続方式線押え端子(M5) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 接続可能電線(mm2)22 定格遮断容量(kA)2.5 引きはずし方式完全電磁式 結線方式3Φ3W 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/200 接続可能電線(mm2)22 極数・素子数3P3E 仕様単3中性線欠相保護付 付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 質量(kg)0.43 外形寸法(mm)75×100×60 接続方式線押え端子(M5) 主な用途自家用発電連系用(2次送り用) 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続可(自家用発電システム使用時) リード線長さ(mm)350 フレーム(AF)60
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様仕様:ホーム分電盤主幹用 付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 質量(kg)0.45 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50 接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ 相線式1Φ3W 接続可能電線(mm2)22 定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 定格感度電流(mA)30 逆接続可(自家用発電システム使用時) リード線長さ(mm)170 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)60 動作時間(s)0.1以内
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります