ジャンパの電流値は、使用するモジュラ端子台によって異なる値を示す場合があります。FB プラグインジャンパブリッジ - Phoenix Contact。Phoenix Contact の FBS シリーズのジャンパバーは、CLIPLINE シリーズの Terminal Block を接続(又はブリッジ)するように設計
仕様●アクセサリタイプ:プラグインブリッジ●併用可能製品:TMCP回路ブレーカ●シリーズ:FBST 500 TMCP●コード番号:801-7104
アズワン品番65-8065-02
1袋(20個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
太陽電池ヒューズ。太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。
仕様●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1kV dc●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:FUSE 10.3X85●コード番号:804-4720
アズワン品番65-8079-12
1袋(10個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様TCPシリーズ熱保護回路ブレーカ. フラットヒューズ安全ガード機構と自動回路ブレーカの利点を組み合わせたスナップイン熱回路ブレーカ。 上端にリセット機能。 32 V dcまでのあらゆるバッテリシステムで使用可能。 DINレール取り付けヒューズホルダ用標準端子は別売り。
幅(mm)6
種類平型ヒューズ
極数1
定格電圧(V)32DC
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。