遮断 :「長さ測定」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 評価ユニットは、サージ電流と過渡過電圧をリアルタイムに記録するための製品です。最大 4 つの外部センサラインとフローティングリモート表示コンタクトを接続します。測定データのイーサネット経由での PROFICLOUD への通信。公称断面積は 4 mm 2 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -25 → 60 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:パルス測定装置●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:40kA●長さ:104.7mm●幅:22.5mm●奥行き:114.5mm●寸法:104.7 x 22.5 x 114.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-5395 アズワン品番65-8088-01
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります