2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバー トラスコ品番788-5997 使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む) 保護等級IP66 耐熱温度(℃)(樹脂)+125 接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2) 保管温度範囲(℃)-10~60 保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと) 使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
1個
759 税込835
12日以内出荷

用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバー トラスコ品番788-6012 使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む) 保護等級IP66 耐熱温度(℃)(樹脂)+125 接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2) 保管温度範囲(℃)-10~60 保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと) 使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
1個
689 税込758
当日出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります