絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- Panasonic(パナソニック)(953)
- 河村電器産業(367)
- テンパール工業(339)
- エスコ(174)
- IDEC(和泉電気)(146)
- 冨士端子工業(145)
- 三菱電機(127)
- 日東工業(125)
- 音羽電機工業(105)
- 富士電機(97)
- COOPER BUSSMANN(66)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(65)
- LITTELFUSE(57)
- エナジーサポート(56)
- RS PRO(50)
- 川口電機製作所(48)
- 日立産機システム(47)
- サトーパーツ(30)
- 大東通信機(21)
- ブランドをもっと見る

雷サージプロテクター(ギガビット対応)
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷雷サージからネットワーク接続機器を保護します。 ギガビットイーサネットに対応しています。 カテゴリ5e(1000BASE-T)の伝送が可能です。 PoE(パワーオーバーイーサネット)(48V)に対応しています。 鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。仕様保護モード/ディファレンシャル&コモンモード質量(g)105使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧データ/5V、パワー/48Vケーブル長(m)アースケーブル/0.27(Y端子付き)コネクタ形状RJ-45シールドポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×120×25応答時間5ns以下ピン数(ピン)保護ピン/全8インパルス電圧(V)保護電圧/500以下アズワン品番64-0889-18使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)公称放電電流(8/20μs)(kA)パワー・データ/10インピーダンス(Ω)1000M(絶縁)