絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- Panasonic(パナソニック)(1,065)
- 河村電器産業(368)
- TRACO POWER(367)
- テンパール工業(339)
- コーセル(316)
- omron(オムロン)(213)
- エスコ(205)
- TDKラムダ(170)
- XP POWER(168)
- アメリカン電機(163)
- IDEC(和泉電気)(155)
- 冨士端子工業(146)
- 富士電機(143)
- 三菱電機(143)
- 明工社(141)
- 日東工業(129)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(109)
- 音羽電機工業(105)
- RS PRO(101)
- ブランドをもっと見る

雷サージプロテクター(ギガビット対応)
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷雷サージからネットワーク接続機器を保護します。 ギガビットイーサネットに対応しています。 カテゴリ5e(1000BASE-T)の伝送が可能です。 PoE(パワーオーバーイーサネット)(48V)に対応しています。 鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。仕様保護モード/ディファレンシャル&コモンモード質量(g)105使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧データ/5V、パワー/48Vケーブル長(m)アースケーブル/0.27(Y端子付き)コネクタ形状RJ-45シールドポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×120×25応答時間5ns以下ピン数(ピン)保護ピン/全8インパルス電圧(V)保護電圧/500以下アズワン品番64-0889-18使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)公称放電電流(8/20μs)(kA)パワー・データ/10インピーダンス(Ω)1000M(絶縁)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398






![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)