2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)約90 定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路 動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10% 放電耐量(kA)10(1回) 制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

SPD分離器内蔵により、外部分離器は不要。盤内取り付け容易。JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが利用可能。2個の接地端子付き 分電盤内にD種接地とELCB用 接地の2つの接地端子がある場合も1台のS P Dで保護が可能。劣化時も安心機能付き。自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン・DINレール・M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)・連接取付板・取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)Uc:130V, 250V AC
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング