絞り込み
ブランド
- SANKOSHA(サンコーシャ)
- ABB(79)
- BOURNS(82)
- BUSSMANN(75)
- IDEC(和泉電気)(154)
- LITTELFUSE(297)
- Panasonic(パナソニック)(1,045)
- RS PRO(122)
- SIEMENS(570)
- エスコ(201)
- シュナイダーエレクトリック(152)
- テンパール工業(444)
- 三菱電機(526)
- 内外電機(135)
- 冨士端子工業(156)
- 富士電機(100)
- 日東工業(357)
- 河村電器産業(1,836)
- 音羽電機工業(109)
- ブランドをもっと見る

10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)
SANKOSHA(サンコーシャ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
電源回路用SPD MKY形
SANKOSHA(サンコーシャ)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
電源回路用SPD FV形
SANKOSHA(サンコーシャ)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から7日以内出荷使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)表示機能有(劣化時:ヒューズ断)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]出力機能(劣化接点)無
電源回路用SPD MKYS形
SANKOSHA(サンコーシャ)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)W50×D104.2×H65質量(g)200使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
10対切分標準PFモジュール
SANKOSHA(サンコーシャ)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本質量(g)約60絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V)使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)使用場所屋内導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間)
SMAER SPD用モニタ
SANKOSHA(サンコーシャ)¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷本製品は、電流センサによって検出した雷サージ電流の検出時刻、ピーク電流値を内部の不揮発性メモリに保存およびTFTカラー液晶画面に文字情報として表示し、Smart SPDセンサとRS-485インターフェイスを通じて通信し、Smart SPDセンサのIDと雷サージの大きさ(Small・Middle・Large)を取得してSmart SPDの状態(正常、交換推奨、劣化故障)を判定します。 また、本製品は、LAN(Ethernet)インターフェイスにて内部の不揮発性メモリに保存されたデータを遠隔装置に送信します。取付DINレール(幅35mm)使用温度(℃)-20~+60保存湿度(%)90以下(結露の無いこと)保管温度(℃)-20~+60使用場所機器室および器具箱内使用環境湿度(%)90以下(結露のないこと)
電源回路用SPD MZE形
SANKOSHA(サンコーシャ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷使用温湿度範囲-20℃~70℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10適用電線断面積(mm2)2~5.5出力機能(劣化接点)無
電源回路用SPD AV-201形
SANKOSHA(サンコーシャ)¥8,698~税込¥9,568~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様●インパルス電流耐量:20kA(8/20μs)/3kA(10/200μs)寸法(mm)W84×D23×H64質量(g)約100最大使用回路電圧AC240Vrms、DC335V制限電圧(V)725以下(10/200μs、200A(10μs後))放電開始電圧(V)DC490±70(対地間電圧)、インパルス:1500以下(1.2/50μs、10kV印加)/800以下(10/200μs、3kV印加)