遮断 :「LAN用SPD」の検索結果
本製品は、電流センサによって検出した雷サージ電流の検出時刻、ピーク電流値を内部の不揮発性メモリに保存およびTFTカラー液晶画面に文字情報として表示し、Smart SPDセンサとRS-485インターフェイスを通じて通信し、Smart SPDセンサのIDと雷サージの大きさ(Small・Middle・Large)を取得してSmart SPDの状態(正常、交換推奨、劣化故障)を判定します。
また、本製品は、LAN(Ethernet)インターフェイスにて内部の不揮発性メモリに保存されたデータを遠隔装置に送信します。
取付DINレール(幅35mm)
使用温度(℃)-20~+60
保存湿度(%)90以下(結露の無いこと)
保管温度(℃)-20~+60
使用場所機器室および器具箱内
使用環境湿度(%)90以下(結露のないこと)
1個
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。