各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。
機能が正常であることを表示灯で確認することができます。
外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。
分岐MCCB用の銅帯が利用できます。
取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。
感電防止カバー付
使用温度範囲(℃)-20~+50
保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)
最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC
動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)
公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5
最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)
電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
横(mm)500
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類(電灯1)プラグインブレーカ/(電灯2)コンパクトブレーカ
分岐ブレーカ容量(電灯1)PMCB2P1E50AF/20A/(電灯2)CMCB2P1E20A
横(mm)600
深さ(mm)200
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ
分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ
分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
横(mm)500
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ
分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P30A
横(mm)950
深さ(mm)160
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類漏電遮断器
分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ
分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
横(mm)600
深さ(mm)200
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ
分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
横(mm)500
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ
分岐ブレーカ容量(電灯1)CMCB2P1E50AF/20A/(電灯2)CMCB2P1E20A
横(mm)950
深さ(mm)160
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類漏電遮断器
分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ
分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
横(mm)950
深さ(mm)160
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ
分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ
分岐ブレーカ容量(電灯1)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(電灯2)PSCB2P1E20A
横(mm)950
深さ(mm)160
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類漏電遮断器
分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ
分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ
分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
横(mm)500
深さ(mm)160
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類漏電遮断器
分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ
分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
横(mm)950
深さ(mm)160
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類漏電遮断器
分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ
分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。