色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
形状露出型(横一列タイプ)
種類ホーム分電盤
深さ(mm)53
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
仕様リミッタスペース付
種類ホーム分電盤
盤定格(A)30/100V
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)
付属品端子カバー・木ねじ
周囲温度(℃)25
寸法A(mm)32
寸法B(mm)70
寸法C(mm)38
寸法D(mm)54.5
質量(kg)0.1
フレーム(AF)30
分岐ブレーカの小型化などに伴い、ホーム分電盤(住宅盤)のリニューアル時に露出する配線穴や取付痕を隠すための穴塞ぎとしてご利用ください。ホーム分電盤(住宅盤)と同一色で調和性が高いです。既設盤のサイズに合わせたホーム分電盤のサイズ選定が不要です。壁の穴埋め(穴塞ぎ)工事が簡単で壁紙の張り替えが不要です。
材質ポリスチレン樹脂
色ホワイト(N9.5)
質量(g)78
1箱(3個)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能スタンダード
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能IH対応
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能非常用一次送り回路付
予備スペース2
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドアなし
機能非常用一次送り2回路付
予備スペース2
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20A
タイププラスチック製・ドア付
機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応
連結数10連(連結アース端子)
予備スペース3
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。