遮断 :「増設 ブレーカー」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 形状露出型(横一列タイプ) 種類ホーム分電盤 深さ(mm)53
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

質量(kg)1.5 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 深さ(mm)124(30)(半埋込寸法) 縦(mm)325(309)(半埋込寸法) 横(mm)172(156)(半埋込寸法) 盤定格(A)60 適合キャビネットFPCD-1 主幹TB 2P 60A
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。 さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。 既設の19インチラックへの搭載が可能です。 スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。 標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。 本体には入出線用の開口部を設けています。 保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。 分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。 プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。 また、工事による停電時間の削減が可能です。 背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄 本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5) 板厚(mm)1.2、1.6 分岐内容PNX52T 2P 20A
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3) 付属品端子カバー、木ねじ 寸法A(mm)32 寸法D(mm)53.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)36.2 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA)1.5 基準周囲温度(℃)25 過電流引きはずし方式熱動 逆接続 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります