遮断 :「漏電警報付ブレーカ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)
接続方式表面形
保護機能過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ
外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。