4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品端子カバー 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)146 寸法C(mm)62 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

用途モータ保護兼用 付属品端子カバー 寸法D(mm)80 寸法B(mm)125 寸法C(mm)62 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 付属品端子カバー 寸法A(mm)75 定格絶縁電圧(V)AC250 寸法D(mm)80 寸法B(mm)125 寸法C(mm)62 JIS(sym)定格遮断容量(kA)(AC200V)2.5 端子構造(電源側)プラグイン(負荷側)線押え端子 M5 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続不可 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります