遮断 :「おんさ」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流 = 2.5A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
翌々日出荷

定格電流 = 3A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
翌々日出荷

定格電流 = 1A。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
719 税込791
翌々日出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.41Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.75W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
翌々日出荷

MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.2A定格電圧 = 72V動作時間 = 8.2s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 10.84mm高さ = 16.84mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 380mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
翌々日出荷

動作電流 = 500mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 2.5s。保持電流 = 0.25A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.4mm。高さ = 12.7mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 1Ω。最大抵抗 = 3Ω。電力損失 = 0.45W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
619 税込681
翌々日出荷

動作電流 = 200mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 4s。保持電流 = 0.1A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.4mm。高さ = 12.7mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 2.5Ω。最大抵抗 = 7.5Ω。電力損失 = 0.38W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
翌々日出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 800mA動作時間 = 3.8s保持電流 = 0.4A長さ = 7.4mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.52Ω最大抵抗 = 1.29Ω電力損失 = 0.55W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
翌々日出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 340mA動作時間 = 3s保持電流 = 0.17A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 2Ω最大抵抗 = 8Ω電力損失 = 0.48W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
439 税込483
翌々日出荷

UL. MF-PSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.5A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm 電流(A)最大40 定格電圧(V)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
309 税込340
翌々日出荷

MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
仕様動作電流 = 5A動作時間 = 5s保持電流 = 2.5A長さ = 4.83mm高さ = 1.6mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.015Ω最大抵抗 = 100mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm 電流(A)最大100 定格電圧(V)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
719 税込791
翌々日出荷

定格電流 = 5A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。動作温度 Min = -40℃。シリーズ = SF-0603S℃。抵抗 = 9mΩ。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
7日以内出荷

定格電流 = 500mA。定格電圧 = 50V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。抵抗 = 175mΩ。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
7日以内出荷

定格電流 = 2A。定格電圧 = 24V dc。溶断速度 = F。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1mm。本体幅 = 0.52mm。本体高さ = 0.35mm。遮断容量最大電圧 R = 35 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0402Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1005 (EIA0402)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

定格電流 = 2A。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
699 税込769
7日以内出荷

定格電流 = 4A。定格電圧 = 24V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
699 税込769
7日以内出荷

定格電流 = 500mA。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
719 税込791
7日以内出荷

定格電流 = 7A。定格電圧 = 24V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
699 税込769
7日以内出荷

定格電流 = 2A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
789 税込868
7日以内出荷

定格電流 = 1.6A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Bourns NRシリーズミニブレーカ. 製品説明: Bourns NR AタイプとNR Cタイプのミニブレーカは、家庭用電化製品で使用されるリチウムポリマーと角柱セル用に過熱及び過電流の保護機能を備えています。 ミニブレーカの耐腐食特性は最適化されています。 NR AシリーズとNR Cシリーズでは、トリップ温度が異なります。 この画期的なミニブレーカを使用すれば、バッテリ寿命が長くなり、引き出し電流値が高くなり、充電時間が短くなります。. 特長と利点: 最小のボディ寸法 NR-Aシリーズは高電流タイプです。 NR-Cシリーズは低電流タイプです。 過熱及び過電流に対する保護 異常で過剰な電流値を即時に制御します。 幅広い温度オプション. 製品用途情報: ノートPCやタブレットPC、スマートフォンや携帯電話用の電子セル保護
仕様動作電流 = 30A長さ = 4.8mm高さ = 0.89mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 銅合金最大抵抗 = 15mΩシリーズ = NRmm 電流(A)最大12 定格電圧(V)DC28 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
929 税込1,022
7日以内出荷

動作電流 = 600mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 3s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.4mm。高さ = 13.4mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 0.76Ω。最大抵抗 = 2.1Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
7日以内出荷

動作電流 = 100mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 5s。保持電流 = 0.05A。電流 Max = 40 A。長さ = 8mm。高さ = 8.3mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 7.3Ω。最大抵抗 = 22Ω。電力損失 = 0.22W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
7日以内出荷

UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 50V dc溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.8mm本体高さ = 0.45mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
7日以内出荷

UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
仕様定格電流 = 3.15A定格電圧 = 24V dc溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.8mm本体高さ = 0.45mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
849 税込934
7日以内出荷

UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-1206Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 24V dc溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
7日以内出荷

CMF-SDPシリーズ. プラスチック製ハウジング内に2つの抵抗一致PTCを収容 少ない抵抗値許容差 RoHS対応
仕様動作電流 = 230mA動作時間 = 0.04s保持電流 = 0.11A長さ = 8.75mm高さ = 10.2mm幅 = 7.2mm最大抵抗 = 35Ω動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 8.75 x 7.2 x 10.2mm 電流(A)最大4.6 定格電圧(V)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 12mm高さ = 18.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 3.7A動作時間 = 12.6s保持電流 = 1.85A長さ = 15.18mm高さ = 21.18mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 190mΩ電力損失 = 2.1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
659 税込725
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.7A動作時間 = 7.3s保持電流 = 1.35A長さ = 8.9mm高さ = 18.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.065Ω最大抵抗 = 170mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
749 税込824
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.2A動作時間 = 6.6s保持電流 = 1.1A長さ = 8.9mm高さ = 14mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 270mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 22A動作時間 = 20s保持電流 = 11A長さ = 24.2mm高さ = 32.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.003Ω最大抵抗 = 14mΩ電力損失 = 4.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大100 定格電圧(V)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 10A動作時間 = 14.5s保持電流 = 5A長さ = 17.4mm高さ = 24.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 3W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
699 税込769
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1.5A動作時間 = 6.3s保持電流 = 0.75A長さ = 10.4mm高さ = 16mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.18Ω最大抵抗 = 600mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 3.2A動作時間 = 8s保持電流 = 1.6A長さ = 10.2mm高さ = 16.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.055Ω最大抵抗 = 150mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 12A動作時間 = 16s保持電流 = 6A長さ = 19.3mm高さ = 31.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.005Ω最大抵抗 = 40mΩ電力損失 = 3.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
779 税込857
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1.8A動作時間 = 7.2s保持電流 = 0.9A長さ = 11.7mm高さ = 16.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.14Ω最大抵抗 = 470mΩ電力損失 = 1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 3.7A動作時間 = 8.7s保持電流 = 1.85A長さ = 12mm高さ = 18.4mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.04Ω最大抵抗 = 110mΩ電力損失 = 1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14.4mm高さ = 24.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
629 税込692
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1.3A動作時間 = 5.3s保持電流 = 0.65A長さ = 9.7mm高さ = 15.2mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.27Ω最大抵抗 = 720mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
7日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング