11ページ目: 遮断

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7,080件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
NRAS1100シリーズ IDEC(和泉電気)NRAS1100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
ホームアレスタ 音羽電機工業ホームアレスタ音羽電機工業(17件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
欠品中
安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)約90定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%放電耐量(kA)10(1回)制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
21,980税込24,178
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
オートブレーカ 鉄箱ケース(標準形) 富士電機オートブレーカ 鉄箱ケース(標準形)富士電機(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から51日以内出荷
種類鉄箱ケース
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
棒圧着端子 日東工業棒圧着端子日東工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(20個)
当日出荷
適合機種PN31TA・32TA・33TA、PN32TA-NS、PG31TA・32TA・32TA-EV、PNX51T・52T、PNX51T-GA・52T-GA、PGX52Tセット内容20コ入
レールホルダ 日東工業レールホルダ日東工業
1,198税込1,318
1セット(20個)
当日出荷
適合機種GP31CX・32CX、GN32CX、CB31X・32Xセット内容20コ入
漏電ブレーカABF型 主幹用 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカABF型 主幹用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/200専用仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
ケースブレーカ コンセント付 屋内用 Panasonic(パナソニック)ケースブレーカ コンセント付 屋内用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用極数・素子数2P1E定格電流(A)20仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
200V赤ラベル Panasonic(パナソニック)200V赤ラベルPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
169税込186
1セット(4枚)
欠品中
仕様200V
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形テンパール工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)SANKOSHA(サンコーシャ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ三菱電機
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-200接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W、1Φ3W定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
切替開閉器(手動) 日東工業切替開閉器(手動)日東工業(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
商用電源・非常用電源の切替およびモータ負荷の切替を行うブレーカ形状の切替開閉器です。
定格電流(A)30極数・素子数2P
ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
89税込98
1個
5日以内出荷
ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、1Aのヒューズです。1Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(1.3A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内でA種より 溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V15A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V15A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
91税込100
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V12A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V12A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
129税込142
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)12寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.25A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V0.25A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
109税込120
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.25寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V6.3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V6.3A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
84税込92
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
74税込81
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 [BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
ブラック種類タテ長寸法H(mm)25
低圧遮断器NV32-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV32-CVF仕様三菱電機
8,698税込9,568
1台
8日以内出荷から50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BCWA-100 3P100A Panasonic(パナソニック)BCWA-100 3P100APanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
欠品中
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 青長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 10A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 10A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 赤長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 3A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0235003.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 3A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0235003.MXPLITTELFUSE
679税込747
1袋(10個)
欠品中
Littelfuse 235シリーズ速断型ヒューズ5 x 20 mm. Littelfuseの235シリーズ業務用速断型ヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 235シリーズの速断型ヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 125V ac (タイムラグ) 0239004.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 125V ac (タイムラグ) 0239004.MXPLITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218005.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218005.MXPLITTELFUSE
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 021606.3HXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 021606.3HXPLITTELFUSE
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218001.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218001.MXPLITTELFUSE
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20APanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 4A EM 1袋 10個入 日本製線管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 4A EM 1袋 10個入日本製線
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mmガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:4A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-486形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4コード353-486アズワン品番65-8094-54溶断速度T
絶縁バリア 富士電機絶縁バリア富士電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷
質量(kg)1.3備考絶縁バリア4枚組
電源カットリレー TOA電源カットリレーTOA
16,980税込18,678
1個
当日出荷
電源コンセント用電源AC100V50/60Hz制御方式非常時DC24V断によりAC100V断制御寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横70×120×40.2制御電源DC24V10mA(無極性)非常用放送設備から供給
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
埋込取付枠(FP) 三菱電機埋込取付枠(FP)三菱電機
199税込219
1個
当日出荷
適合機種CP30-BA・CP30-HU備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。品名埋込金具(1コ)遮断器の極数1極数(P)1
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 20A  250V COOPER BUSSMANNCooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 20A 250VCOOPER BUSSMANN
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)20適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズLITTELFUSE
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Legrand 管ヒューズ legrandLegrand 管ヒューズlegrand
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷
容量(高ラプチャー容量)あり種類管型ヒューズシリーズ0 130定格電圧(V)500遮断電流(A)100000(@500V)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしアプリケーション(カテゴリ)aM

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断