6ページ目: 遮断

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7,080件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
コンパクト漏電ブレーカSHE型 Panasonic(パナソニック)コンパクト漏電ブレーカSHE型Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様雷サージ電流・高調波(インバータ等)対応形定格遮断容量(kA)2.5
補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGMB冨士端子工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1パック(200個)
当日出荷から48日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ノーヒューズブレーカ NL-R 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL-R河村電器産業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様取付ピッチは止め金使用時主な用途協約寸法形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
雷プロテクタLAN用 音羽電機工業雷プロテクタLAN用音羽電機工業(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。 シールドケーブルに対応。 DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。
仕様接地線/2mm2以上のIV線適合【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、Bトラスコ品番449-0118形状モジュラー/RJ-45(8芯)使用温度(℃)-20~+70使用電圧(V)DC60(最大連続)適合ケーブルUTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル最大負荷電流(mA)1000電圧防護レベル(V)500以下耐インパルス(8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA使用湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ 日東工業GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法D(mm)56寸法C(mm)39.5高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8逆接続フレーム(AF)30
PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付) 日東工業PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)日東工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法A(mm)18寸法D(mm)54.5寸法C(mm)44保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
配線用遮断器(安全ブレーカ) テンパール工業配線用遮断器(安全ブレーカ)テンパール工業(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
極数2P定格使用電圧AC100・100/200・200Vフレーム50AF質量(kg)0.09タイプ-寸法A(mm)70寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)38JIS規格JIS C 8211 Ann2定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動逆接続可能素子数2E
盤用避雷器 Panasonic(パナソニック)盤用避雷器Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)動作開始電圧(V)(線間)390、(大地間)600放電耐量(kA)6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
リテルヒューズ 管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218010.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218010.MXPLITTELFUSE
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2A EM 1袋 10個入 日本製線管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2A EM 1袋 10個入日本製線
469税込516
1袋(10個)
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mmガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-408形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2コード353-408アズワン品番65-8094-69溶断速度T
SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ SIBASIBA (シバ) セラミック管ヒューズSIBA
899税込989特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ材質(本体)セラミックタイプwithout StrikerシリーズURZ
補助とって 三菱電機補助とって三菱電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様補助とって寸法A(mm)59寸法D(mm)38寸法E(mm)M4寸法C(mm)32
警報用 SP4ヒューズ 大東通信機警報用 SP4ヒューズ大東通信機
929税込1,022
1個
当日出荷から7日以内出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線サイズ(mm)32×10×35
マイクロヒューズホルダ 大東通信機マイクロヒューズホルダ大東通信機
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
接続方法プリント基板取付種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線RoHS指令(10物質対応)対応
DS 切替開閉器 日東工業DS 切替開閉器日東工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)500逆接続寸法HM4定格使用電圧(AC V)460定格使用電圧(DC V)125
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用 Panasonic(パナソニック)コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
1次送りユニット Panasonic(パナソニック)1次送りユニットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
栓形ヒューズ 充電部保護カバー 富士電機栓形ヒューズ 充電部保護カバー富士電機(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
標準取付ピッチ36mm以上で取付けた表面形およびレール取付形ベースに簡単に取付け(ワンタッチ)できます。
適合栓形ヒューズ30A、フレーム表面取付およびレール取付用透明材質(本体)合成樹脂燃性難燃性
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
ガラス管ヒューズ 250V5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V5A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
74税込81
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
74税込81
1個
5日以内出荷
ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 125V、2.0Aの小型ガラス管ヒューズです。 2.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型) 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
定格電圧(V)125定格電流(A)2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 橙長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2.5A EM 1袋 10個入 日本製線管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2.5A EM 1袋 10個入日本製線
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mmガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:2.5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-418形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2.5コード353-418アズワン品番65-8094-70溶断速度T
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品日東工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ極数2P2E外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン定格電圧 AC V100/200
サンダーブロッカーシリーズ【電源用】 昭電サンダーブロッカーシリーズ【電源用】昭電
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コピー機やオーディオ対応のコンパクトな電源専用タイプ 小型・軽量な電源用で、通信用サージプロテクタとの併用によりトータルな対策が可能です。コピー機やオーディオなどの、家庭内電子機器に幅広く対応します。
用途電源・通信用
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から25日以内出荷
ヒューズホルダー サトーパーツヒューズホルダーサトーパーツ(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
適合FG-20、FG-30、その他材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧250V-10A定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500耐電圧(V)AC1500V (1分間)
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS 河村電器産業漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS河村電器産業(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様単3中性線欠相保護付付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.42外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)145極数・素子数3P2Eフレーム(AF)60
ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V) ユーボンガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)ユーボン(1件のレビュー)
479税込527
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線サイズ(mm)Φ6.4×30
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ ユーボンランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダユーボン(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂(黒)種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付ランプ電流(A)0.001~0.004ランプLED素子材質(カバー)ポリカボーネート(透明)材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
漏電ブレーカ J型 JIS互換性形 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型 JIS互換性形Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2動作時間(漏電時)0.1秒以内逆接続フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内
カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20APanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC100定格電流(A)20極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
電源遮断装置 ノムラテック電源遮断装置ノムラテック(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック
当日出荷
震度5以上の揺れが起こると電源を遮断!送電再開後の2次火災を防ぎます。
本体寸法(mm)38×25×26材質オモリ/鉛、金具/ステンレスバネ材SUS304、紐/ナイロン製袋紐アズワン品番63-7823-39
ブレーカ用表面形端子カバー 日立産機システムブレーカ用表面形端子カバー日立産機システム
869税込956
1台
当日出荷から47日以内出荷
ヒューズホルダー サトーパーツヒューズホルダーサトーパーツ
299税込329
1個
当日出荷
仕様ヒューズキャリアです。適合F-7170適合本体F-730材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ色(本体)透明適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
積算電力計取付板 未来工業積算電力計取付板未来工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。
仕様カードホルダー付適合1個用材質自己消火性樹脂製特性ポールバンドが取り付けられます。
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断