遮断 :「分電盤用遮断器」の検索結果
接続表面形:圧着端子用
定格絶縁電圧(V)500
フレーム(AF)100
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5
適合主回路用ノーヒューズ遮断器
外形寸法b(mm)95
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)77.5
種別配線用遮断器
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240
定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)1.1(表面形)
外形寸法(mm)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]
定格絶縁電圧(V)500
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)
定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的)
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)
雷インパルス耐電圧(KV)6
アイソレーション適合適合
種別補助スイッチ付
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
種別警報スイッチ付
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
仕様仕様:ホーム分電盤主幹用
付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
質量(kg)0.45
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50
接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ
相線式1Φ3W
接続可能電線(mm2)22
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
定格感度電流(mA)30
逆接続可(自家用発電システム使用時)
リード線長さ(mm)170
極数・素子数3P3E
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)60
動作時間(s)0.1以内
種別(コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応)住宅分電盤太陽電池側連系ブレーカ
質量(kg)0.4
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52
極数・素子数3P2E
入数1台
引外し方式電磁式
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。