遮断 :「管ヒューズ」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ 材質(本体)セラミック タイプwithout Striker シリーズURZ
1個ほか
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Littelfuse 508シリーズ. Littelfuse 508シリーズの3ABヒューズは、高い定格遮断を備え、マルチメーターマーケットや同様の用途での1000 V ac/dcもの高エネルギー保護用に設計されています。
仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックULクラス = UL248-14シリーズ = 508 定格電圧(V)1kac/dc 定格電流(A)0.315 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 35mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックシリーズ = FLU 定格電圧(V)1kac/dc 定格電流(A)0.44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
欠品中

LITTELFUSE0FLU.440T
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000AC/DC 定格電流(A)0.44 遮断電流(A)10000(@1000AC/DC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×34.925 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

LITTELFUSE0508.315MXP
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000AC/DC 定格電流(A)0.315 遮断電流(A)10000 リード線 サイズ(mm)Φ6.35×31.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

LITTELFUSE0FLU011.T
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000AC/DC 定格電流(A)11 遮断電流(A)20000(@1000AC/DC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります