遮断 :「3P3E漏電ブレーカー」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-AC200 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)22 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)30 逆接続可能 極数・素子数3P3E
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-200 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形 取付方式ネジ及びDIN-Rail付着 規格日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V)AC100~AC220 定格絶縁電圧(V)220 接続方式表面形 保護機能過負荷/短絡保護兼用 動作時間0.1秒以内 過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

質量(kg)0.5 種類太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付> 表示方式漏電・過電圧:機械式釦 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 126)×75×60(ハンドル含む 75.6) 定格感度電流(mA)30 リード線長さ(mm)過電圧検出:0.5mm2×L200 極数・素子数3P3E 入数1台 動作電圧(V)過電圧:130±5 動作時間(s)(過電圧時)0.5以内、(漏電時)0.1以内 引外し方式過電流:電磁式
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器
経済タイプ
寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む) 質量(kg)0.4 定格電圧(V)AC100-AC200 端子形状M5 寸法A(mm)105(115) 寸法D(mm)67.5 寸法B(mm)70 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 逆接続不可 端子M5 極数・素子数3P3E フレーム(AF)30
1台
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

幅(mm)32 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 奥行(mm)56(レバー含む) 端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2.0 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73) 質量(kg)0.85 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC200専用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)20 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名KR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC200 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73) 質量(kg)0.85 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC200専用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)20 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名KR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

定格使用電圧(AC V)100-200両用 接続方式表面形
1個
8,988 税込9,887
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります