変圧・変換 :「ネジ棚」の検索結果
関連キーワード
電源コンセントを6ポート搭載し、電源供給だけではなくリモートからコンセントへの電力供給をON/OFFできます。遠隔で再起動できますので、現地へ行かずに問題が解消でき費用や時間を無駄にしません。本商品を導入することで、リモートで電源を再起動することができるため現地に駆け付けての作業を大幅に減少させ、運用コスト抑えることができます。本商品のご購入時に1年間の無料ライセンスを添付しており、2年目以降もご利用いただく場合はライセンスのご購入が必要です。「コンセントリブート」機能でアクセスポイントやスイッチなどのネットワーク機器をPingにて死活監視し、異常を検知すると自動的に電源を再起動します。 ネットワーク機器の異常を再起動により復旧してダウンタイムを短縮し、業務への影響を抑えます。本商品では本商品全体の消費電力と各コンセントの消費電力とその推移をグラフで確認することができます。消費電力を見える化することでコンセントに接続している機器の稼働状況にあわせた対策を検討することができ、電力消費の最適化、ひいては電気料金の削減に貢献できます。
仕様●サーキットブレーカー:あり●ポート仕様:RJ-45×2ポート●入力プラグ形状:IEC-C13 Inlet●入力周波数:50/60Hz●有線LAN規格:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※10BASE-Teは非対応
付属品電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ、長さ約1.8m)、ラックマウントキット(金具2種類×2枚、ネジ8本)、ゴム足(4個)、壁固定用ネジ(4個)、アンカー(4個)、ワッシャー(4枚)
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)0~50
消費電力(W)7.5(Typ)※本体のみ
コンセント個数6
コンセント形状NEMA 5-15R
対応OSWindows11、Windows 10、macOS 11~13
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)12(コンセント合計1200W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×70×44※突起部を含まず
保証期間3年
入力電流(A)12(最大)
使用環境湿度(%)5~95(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応ブラウザWindows:Microsoft Edge、Chrome、Mac:Safari※最新バージョンのブラウザーをご利用ください
出力周波数50/60Hz
1台
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。