2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コアサイズ = P 36/22。併用可能製品 = 共振回路インダクタ。AL評価 = 7600nH。材質 = N48。奥行き = 22mm。幅 = 36mm。EPCOS B65611 P36/22フェライトコア. EPCOS B65611 P36/22フライトコアは、100 MHz超の各種用途に使用できます。巻線コイルがフェライトコアに密閉されており、Pコアは低磁気漏洩です。一般的なマニホールドの要件に合わせて、簡単かつ正確に調整できます。. 用途. 高共振回路インダクタ 低分散、広帯域 高インダクタンス、低全高のトランス向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

コアサイズ = ELP 38/8/25。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 38.1 x 25.4 x 8.25mm。AL評価 = 7200nH。材質 = N87。奥行き = 8.25mm。長さ = 38.1mm。幅 = 25.4mm。シリーズ = ELP。代表規格 = IEC 62317-9。EPCOS ELPフェライトコア. EPCOS ELPフェライトコアは、大型のコア表面により、フラットなトランス設計と優れた熱特性を実現します。Planar E字形トランスコアは、従来の形状のコアの代替品として使用でき、低プロファイル磁気デバイスが必要な場合に最適です。IEC62917-9適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(150個)
52,980 税込58,278
5日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります