巻数比 = 20:1。シリーズ = B828。入力電流 = 20A。全体の幅 = 7.11mm。全体的な深さ = 5.08mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 8.13 x 7.11 x 5.08 mm。B82801BシリーズSMT電流検出トランス、EE 5.0コア. 非常に低いDC抵抗 様々な巻線比 超小型パッケージ RoHS互換 用途: スイッチング電源、フィードバック制御、過負荷検出及び負荷ドロップ / シャットダウン検出
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
巻数比 = 20:1。シリーズ = B828。入力電流 = 20A。全体の幅 = 7.11mm。全体的な深さ = 5.08mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 8.13 x 7.11 x 5.08 mm。B82801BシリーズSMT電流検出トランス、EE 5.0コア. 非常に低いDC抵抗 様々な巻線比 超小型パッケージ RoHS互換 用途: スイッチング電源、フィードバック制御、過負荷検出及び負荷ドロップ / シャットダウン検出
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。