27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

EN-55011、EN-55022、ES-60601、IEC/EN-60601。CE、FC、cULus、UL、2MOPP。100 Wスイッチモード医療用密閉電源 - RACM100シリーズ。Recom RACM100シリーズは、2 x MOPP安全認定を取得した医療用電源です。 これらの密閉型AC-DCコンバータは、3 x 2インチの小型パッケージに収納されており、スペースが問題となる用途に最適です。 RACM100密閉型電源は、85
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:8.34A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:91.4mm●幅:62mm●奥行き:39.2mm●重量:210g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃ アズワン品番65-7211-90
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

EN-55011、EN-55022、ES-60601、IEC/EN-60601。CE、FC、cULus、UL、2MOPP。100 Wスイッチモード医療用密閉電源 - RACM100シリーズ。Recom RACM100シリーズは、2 x MOPP安全認定を取得した医療用電源です。 これらの密閉型AC-DCコンバータは、3 x 2インチの小型パッケージに収納されており、スペースが問題となる用途に最適です。 RACM100密閉型電源は、85
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:6.67A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:91.4mm●幅:62mm●奥行き:39.2mm●重量:210g●最高温度:+85℃●最低温度:-25℃ アズワン品番65-7228-16
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

EN-55011、EN-55022、ES-60601、IEC/EN-60601。CE、FC、cULus、UL、2MOPP。100 Wスイッチモード医療用密閉電源 - RACM100シリーズ。Recom RACM100シリーズは、2 x MOPP安全認定を取得した医療用電源です。 これらの密閉型AC-DCコンバータは、3 x 2インチの小型パッケージに収納されており、スペースが問題となる用途に最適です。 RACM100密閉型電源は、85~264 V acのユニバーサル入力電圧、4 kV acの絶縁性能を備えているので、最小負荷は必要ありません。 このAC-DCコンバータは、完全に保護された出力電圧を備えています。 RACM100シリーズの密閉型電源は、漏洩電流100 μA未満のBF等級の出力、及び組み込みのクラスB EMIフィルタを備えています。 これらのシングル出力AC-DCコンバータは、IEC/ES/EN-60601-1 (第3版)の医療安全基準による認定を取得しています。2MOPP / 250 V ac 組み込みのクラスII用途に最適 幅広い入力電圧: 85-264 V ac 低漏洩電流: 75 μA未満 動作高度: 5000 m アクティブ力率補正
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:2.09A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:91.4mm●幅:62mm●奥行き:39.2mm●重量:210g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃●コード番号:877-1814 アズワン品番65-7228-21
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

RACM230-Gシリーズは、ファン冷却なしで連続出力電力をサポートするように設計されています。コンパクトな2インチx4インチベースプレート設計により、用途内の金属製ハウジングから直接放熱することができます。最大230Wattsで、PeakPowerの数秒間、又は強制空冷の複数の連続負荷をさらに長い時間フレームで駆動できます。スマートファン出力を標準装備しています。80→264Vacの広い入力範囲と最大5000mの動作高度により、このシリーズは世界中で医療、家庭、産業用ITE用途に適しています。ベースプレート冷却、ファンレス動作最大電力:230WユニバーサルAC入力範囲(80→264Vac)無負荷時の消費電力<:0.5W広い動作温度範囲:-40→+80℃ボードに12Vdcファン出力
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:4.8A●定格電力:230W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:32mm●重量:220g●効率:92 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃ アズワン品番65-7220-82
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RACM230-G シリーズは、ファン冷却なしで連続出力電力をサポートするように設計されています。コンパクトな 2 インチ x 4 インチベースプレート設計により、用途内の金属製ハウジングから直接放熱することができます。最大 230 Watts で、Peak Power の数秒間、又は強制空冷の複数の連続負荷をさらに長い時間フレームで駆動できます。スマートファン出力を
仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:6.39A●定格電力:230W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:32mm●重量:220g●効率:92 (Typ.)%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃ アズワン品番65-7224-99
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Recom の産業用 + 家庭用 + 医療グレード AC/DC コンバータシリーズ RACM60-K / OF は、自然対流のみの固定出力電力で、ディレーティング又は強制空冷時で最大 +85 ℃ を実現します。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で全体的な効率レベルを最大化するように設計されています。堅牢な内蔵クラス B EMC フィルタは、十分なマージンを備えており、アース出力付きのクラス II 又はクラス I PELV の両方が可能です。RACM60-K/OF にはさまざまな医療安全および医療 EMC 認定があり、B および BF の要件を満たすように設計されています。ANSI / AAMI ES60601-1 Ed 31 認定 CSA/CAN-C222 No 60601-1 : 14 認定 動作高度: 4000 / 5000 m (医療 / ITE
仕様●シリーズ:RACM60-K/OF●出力電流:2.5A●定格電力:60W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:あり●コード番号:210-7053 アズワン品番65-7214-41
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で全体的な効率レベルを最大化するように設計されています。堅牢な内蔵クラス B EMC フィルタは、十分なマージンを備え、アース付き出力設置のクラス II 又はクラス I PELV のいずれかが可能です。RACM40-K は、医療安全性および医療用 EMC 認定を各種取得しており、B および BF の要件を満たすように設計されています。ANSI / AAMI ES60601-1 認定 CSA/CAN-C222 No 60601-1 : 14 認定 動作高度: 5000 m (医療 / ITE
仕様●シリーズ:RACM40-K/OF●出力電流:1.667A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:あり●コード番号:210-7050 アズワン品番65-7213-99
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で
仕様●シリーズ:RACM40-K/OF●出力電流:6A●定格電力:30W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:あり アズワン品番65-7214-50
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Recom の産業用 + 家庭用 + 医療グレード AC/DC コンバータシリーズ RACM60-K / OF は、自然対流のみの固定出力電力で、ディレーティング又は強制空冷時で最大 +85 ℃ を実現します。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で全体的な効率レベルを最大化するよう
仕様●シリーズ:RACM60-K/OF●出力電流:5A●定格電力:60W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:あり アズワン品番65-7214-02
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で
仕様●シリーズ:RACM40-K/OF●出力電流:3.334A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:あり アズワン品番65-7213-97
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で
仕様●シリーズ:RACM40-K/OF●出力電流:0.833A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:あり アズワン品番65-7214-01
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で全体的な効率レベルを最大化するように設計されています。堅牢な内蔵クラス B EMC フィルタは、十分なマージンを備え、アース付き出力設置のクラ
仕様●シリーズ:RACM40-K/OF●出力電流:2.667A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:あり●コード番号:210-7049 アズワン品番65-7213-98
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

1個ほか
559 税込615
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
649 税込714
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 24V dc●出力電流: 300mA●入力電圧: 36 → 72V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 8W●効率: 92%●リップルノイズ: 20mV Pk-Pk●最高温度: +85℃●シリーズ: R-78HB●ラインレギュレーション: ±1%●奥行き: 17.5mm●EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 71 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. R78HBxx-0.5シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN-60601-1-2 最大96 %の高効率スイッチングレギュレータ ヒートシンク不要 非常に広い入力電圧範囲、最大72 V 低リプル、低ノイズ サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 LM78xxリニアと互換性のあるピン 業界標準SIP-3パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個ほか
特価
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1402種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(42個)ほか
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 1.5A●入力電圧: 4.75 → 18V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 4.95W●効率: 91%●リップルノイズ: 15mV Pk-Pk●最高温度: +85℃●シリーズ: R-78B●ラインレギュレーション: 0.2%●長さ: 11.5mm●EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 動作温度71 ℃超でディレーティングが発生します。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値です。. R-78Bxx-1.5シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN-60601-1-2 ヒートシンク不要 高効率 ワイド入力電圧範囲、最大18 V サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 低リプル、低ノイズ 低プロファイル LM78XXリニアレギュレータ互換のピン配列 SIP3パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 最低温度(℃)-40 出力数1
1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(42個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 6.5V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 32V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 6.5W●効率: 94%●リップルノイズ: 15mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78B-1.0●ラインレギュレーション: 0.2%●奥行き: 17.5mm●EN55022 EN55024 EN60601-1-2 EN60950-1. 動作温度が 71 ℃を超えると、出力をディレーティングします。. R78Bxx 1.0 シリーズスイッチングレギュレータ. RecomのR-78Bxxシリーズは、高効率の非絶縁型スイッチングレギュレータです。高品質な製品を低価格で提供します。低プロファイル設計により、配電システム、コントローラやセンサ、ロボット、医療、通信など、幅広い用途に適しています。 入力範囲は高電圧に対応し、エネルギーの浪費がほとんどないため、ヒートシンクが不要です。入力範囲が広く、短絡保護機能を備えており、効率的に作業するのに外部コンポーネントは不要です。. 特長. 低プロファイル LM78xx リニアレギュレータと互換性のあるピン 効率、非絶縁、ヒートシンク不要 部コンポーネント不要 短絡に対する完全保護 低リプル、低ノイズ コンパクトなサイズで省スペースを実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1セット(33個)ほか
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります