変圧・変換 :「STM」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様アンバランスインピーダンス = 50Ωバランスインピーダンス = 50Ω最大挿入損失 = 2.25dB取付タイプ = 表面実装ピンカウント = 5最大周波数 = 2.54GHz最小周波数 = 2400MHz動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様アンバランスインピーダンス = 50Ωバランスインピーダンス = 50Ω最大挿入損失 = -2dB取付タイプ = 表面実装ピンカウント = 6寸法 = 2 x 1.4 x 0.45mm高さ = 0.45mm長さ = 2mm幅 = 1.4mm最大周波数 = 956MHz最小周波数 = 779MHz動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。