Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。このトランスは、IEEE 802.3ab に準拠しているため、1000 Base-T 用途に適しています。IEC60601-1、最小沿面距離 4 mm、最小クリアランス 3 mm ( 1xMOOP )に準拠するように設計されています 産業
仕様●出力ポート数:1●実装タイプ:表面実装●寸法:28.57 x 12.7 x 15.49mm●奥行き:12.7mm
アズワン品番65-7224-52
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Wurth Elektronik は、WE-LAN 10 ギガビット Base-T トランスです。ベース材質としてフェライト付きの非 PoE SMT 実装で、コンタクトめっきは Cu-Ni-Sn です。この製品は RoHS に準拠しており(2022年10月現在)、オフィスや工場のアクセスポイント、ゲートウェイ、サーバー、高速ルータ、用途などの用途で使用できます。IEEE 規格 802.3af、802.3at、802.3an、802.3bt に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0,-1.0,-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.73 x 14.86 x 7.24mm●奥行き:14.86mm●コード番号:201-3634
アズワン品番65-7224-51
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。1 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3b
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.6 x 14.65 x 8.8mm●奥行き:14.65mm
アズワン品番65-7224-50
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Wurth Elektronik は、WE-LAN 10 / 100 Base-T トランスです。1 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE8
WurthElektronikは、WE-LAN10/100Base-Tトランスです。1ポートの非PoEです。ベース材質としてフェライト付きのSMDタイプと、コンタクトめっきがCu-Ni-Snタイプがあります。電源イーサネットは最大150Wattsで、最大1Gbit/sの速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、及び今後のIEEE802.3bt規格に準拠しています。この製品はRoHS準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IPカメラ、IoT用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、及び今後のIEEE802.3btに準拠EtherCATやProfinetなどの産業用イーサネットシステムと互換性がありますMicrochip、TexasInstruments、Broadcom、LinearTechnologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠産業用温度範囲:-40→+85℃
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.1 x 14.75 x 8.4mm●奥行き:14.75mm
アズワン品番65-7224-40
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。2 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃
仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:27.7 x 7.5 x 8.5mm●奥行き:7.5mm●コード番号:201-3622
アズワン品番65-7224-41
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。これは、0.5 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +105 ℃
仕様●出力ポート数:0.5●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:12.7 x 9.5 x 3mm●奥行き:9.5mm●コード番号:201-3627
アズワン品番65-7224-43
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。