58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃ 定格出力電流(A)0.625 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC24 入力電圧範囲(V)DC9.2→18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 48 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac奥行き = 28mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃ 定格出力電流(A)0.625 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC24 入力電圧範囲(V)DC36→72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個ほか
特価
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (610種類の商品があります)

高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
パッケージカバー付 入力電圧(V)120~370dc、85~264ac 質量(g)130 形状カバー付 温度(℃)-20~+70 長さ(mm)62.5 実装タイプシャーシマウント 奥行(mm)28 幅(mm)51 出力数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MEAN WELLRS-25シリーズ
RoHS
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
奥行(mm)28 パッケージカバー付 入力電圧(V)120~370dc、85~264ac 幅(mm)51 実装タイプシャーシマウント 長さ(mm)78 質量(g)200 温度(℃)-20~+70 形状カバー付 出力数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

MEAN WELLLRS-100シリーズ
RoHS
低プロファイル。高効率密閉型。300Vacの入力サージ電圧で持続時間は5秒。無負荷時0.3W未満の消費電力。耐振性:5G。冷却:自然対流。動作高度:最大5000m。高信頼性
用途産業用オートメーション、制御機器、機械、電気機器、家電製品 奥行(mm)30 温度(℃)-30~+70 形状カバー付 実装タイプシャーシマウント 長さ(mm)129 幅(mm)97 出力数1 パッケージカバー付 質量(g)340 入力電圧(V)120→373dc、85→264ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEAN WELLRD-35シリーズ
RoHS
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
パッケージカバー付 質量(g)300 温度(℃)-25~+70 出力数2 実装タイプシャーシマウント 幅(mm)82 奥行(mm)36 入力電圧(V)125~373dc、88~264ac 形状カバー付 長さ(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEAN WELLRS-50シリーズ
RoHS
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
長さ(mm)99 温度(℃)-25~+70 形状カバー付 幅(mm)97 奥行(mm)36 入力電圧(V)120~370dc、85~264ac 出力数1 パッケージカバー付 質量(g)410 実装タイプシャーシマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護
質量(g)700 幅(mm)98 温度(℃)-25~+70 実装タイプシャーシマウント 形状カバー付 長さ(mm)199 出力数1 パッケージカバー付 奥行(mm)38 入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEAN WELLIRM-30シリーズ
RoHS
高い汎用性。無負荷時の消費電力は 0.1W未満です。小型。過電圧。過負荷/短絡保護。自然対流冷却。全負荷バーンインテスト100%。高い信頼性。ねじ止め端子
用途携帯型電子機器、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器 奥行(mm)28.5 パッケージ密閉型 入力電圧(V)85→264ac 出力数1 質量(g)120 幅(mm)39.5 温度(℃)-30~+70 実装タイプシャーシマウント 長さ(mm)91
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MEAN WELLLRS-75シリーズ
RoHS
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様 温度(℃)-30~+70 形状カバー付 実装タイプシャーシマウント 出力電圧(V)24dc 出力電流(A)3.2 幅(mm)97 長さ(mm)99 定格電力(W)76.8 入力電圧(V)120→373dc 85→264ac パッケージカバー付 奥行(mm)30 質量(g)300 出力数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
欠品中

MEAN WELLLRS-50シリーズ
RoHS
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様 出力電流(A)2.2 出力電圧(V)24dc 幅(mm)82 温度(℃)-30~+70 質量(g)230 パッケージカバー付 入力電圧(V)120→373dc 85→264ac 奥行(mm)30 実装タイプシャーシマウント 出力数1 形状カバー付 定格電力(W)52.8 長さ(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MEAN WELLRD-65シリーズ
RoHS
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac パッケージカバー付 長さ(mm)129 温度(℃)-25~+70 実装タイプシャーシマウント 形状カバー付 幅(mm)98 奥行(mm)38 出力数2 質量(g)440 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEAN WELLSD-500シリーズ
RoHS
高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)115 定格電力(W)500 奥行(mm)50 絶縁電圧(kV)2ac 長さ(mm)215 温度(℃)-20~+60 出力数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEAN WELLDDR-240シリーズ
RoHS
2:1の広い入力範囲。-40~+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除
幅(mm)152.2 奥行(mm)113.5 長さ(mm)40 出力数1 絶縁電圧(kV)4dc 温度(℃)-40~+70 定格電力(W)240 実装タイプDINレールマウント 仕様分離式:あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MEAN WELLRD-50シリーズ
RoHS
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
形状カバー付 入力電圧(V)125~373dc、88~264ac 質量(g)410 実装タイプシャーシマウント 温度(℃)-25~+70 奥行(mm)36 長さ(mm)99 出力数2 幅(mm)97 パッケージカバー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEAN WELLRT-85シリーズ
RoHS
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38 パッケージカバー付 幅(mm)97 出力数3 長さ(mm)159 質量(g)600 形状カバー付 温度(℃)-25~+70 実装タイプシャーシマウント 入力電圧(V)125~373dc、88~264ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEAN WELLUHP-200シリーズ
RoHS
薄型で低プロファイル(26mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ 幅(mm)55 出力数1 奥行(mm)26 実装タイプシャーシマウント 温度(℃)-30~+70 入力電圧(V)127~370dc、90~264ac 形状カバー付 取付方式シャーシマウント 動作温度(℃)-30~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MEAN WELLRSD-300シリーズ
RoHS
77040712:1のワイド入力範囲。4000Vdcの入力 / 出力絶縁。高効率。自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。短絡/過負荷/過電圧/過熱。電源オンのLEDインジケータ。100%全負荷バーンインテスト。EN 50155 (IEC 60571)鉄道関連規制に準拠
出力電圧(V)24dc 出力数1 絶縁電圧(kV)4dc 奥行(mm)40 温度(℃)-40~+70 長さ(mm)216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEAN WELLRSD-60シリーズ
RoHS
4:1の広い入力範囲。1U低プロファイル。I/O絶縁。EN55015 / EN45542-2鉄道規格準拠。4000VDC I/O絶縁。半密閉型、空気の自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。電源オンのLEDインジケータ
定格電力(W)60 出力数1 奥行(mm)25 長さ(mm)128 温度(℃)-40~+70 幅(mm)60 絶縁電圧(kV)4dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEAN WELLRSP-2400シリーズ
RoHS
AC入力アクティブサージ電流制限。高効率。内蔵アクティブPFC機能及びPFは 0.95未満。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。ファン速度制御機能付きの内蔵DCによる強制空冷。高電力密度:12.5W/ インチ。電流共有最大2ユニット。アラーム信号出力(リレーコンタクト及びTTL信号)。リモコン用の0.1A補助出力に12Vを内蔵。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。リモートセンサ機能を内蔵
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途 出力数1 長さ(mm)278 質量(g)3.3 温度(℃)-20~+70 入力電圧(V)180~264ac、254~370dc 幅(mm)177.8 出力電圧(V)24dc 形状カバー付 実装タイプシャーシマウント 出力電流(A)100 定格電力(W)2400 パッケージカバー付 奥行(mm)63.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
当日出荷

0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 4.75 → 5.5V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.5%最高温度 = +60℃ 定格出力電流(A)3 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC5 入力電圧範囲(V)DC9.2→18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

MEAN WELLRS-75シリーズ
RoHS
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
幅(mm)97 質量(g)410 奥行(mm)38 温度(℃)-25~+70 出力数1 入力電圧(V)120~370dc、85~264ac パッケージカバー付 形状カバー付 実装タイプシャーシマウント 長さ(mm)129 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MEAN WELLRT-65シリーズ
RoHS
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38 実装タイプシャーシマウント パッケージカバー付 質量(g)440 出力数3 温度(℃)-25~+70 形状カバー付 幅(mm)98 入力電圧(V)125~373dc、88~264ac 長さ(mm)129 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEAN WELLSD-15シリーズ
RoHS
2:1のワイド入力範囲。短絡や過負荷/電圧に対する優れた保護。低リプルノイズ。内蔵EMIフィルタ。LED電源インジケータ
定格電力(W)15 出力数1 絶縁電圧(kV)2ac 幅(mm)51 奥行(mm)28 長さ(mm)78 温度(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEAN WELLRSP-1500シリーズ
RoHS
高効率。長寿命、高い信頼性。内蔵ファン。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。アラーム信号出力。電源オンのLEDインジケータ。取り付けが簡単。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途 質量(g)3000 実装タイプシャーシマウント 温度(℃)-20~+70 定格電力(W)1500 幅(mm)127 入力電圧(V)127~370dc、90~264ac 出力数1 長さ(mm)278 奥行(mm)83.5 パッケージカバー付 形状カバー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 24 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2V絶縁電圧 = 2kV ac長さ = 78mmロードレギュレーション = ±0.3%最低温度 = -10℃ 定格出力電流(A)1.25 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC12 入力電圧範囲(V)DC18→36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

MEAN WELLSD-25シリーズ
RoHS
高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
温度(℃)-10~+60 出力数1 定格電力(W)25 長さ(mm)99 奥行(mm)36 絶縁電圧(kV)1.5ac 幅(mm)97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MEAN WELLUHP-350シリーズ
RoHS
薄型で低プロファイル(31mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ 入力電圧(V)127~370dc、90~264ac 長さ(mm)220 パッケージカバー付 形状カバー付 温度(℃)-30~+70 質量(g)680 奥行(mm)31 出力数1 実装タイプシャーシマウント 幅(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
出力数1 奥行(mm)63.5 パッケージカバー付 入力電圧(V)127→370dc、90→264ac 温度(℃)-40~+70 質量(g)1500 形状カバー付 長さ(mm)218 幅(mm)105 実装タイプシャーシマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEAN WELLEPS-35シリーズ
RoHS
ユニバーサル85-264Vac入力。低無負荷消費電力:0.3W未満。LEDによる電源オン表示。24mmの低プロファイル及び小型な3インチx2インチサイズ。自由大気対流冷却・短絡、過負荷及び過電圧保護。EN55022(CISPR22)クラスBのEMC基準準拠。高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合
パッケージオープンフレーム 出力電流(A)3 形状オープンフレーム 入力電圧(V)120→370dc、85→264ac 長さ(mm)76.2 定格電力(W)36 温度(℃)-30~+70 出力数1 奥行(mm)24 実装タイプシャーシマウント 幅(mm)50.8 出力電圧(V)12dc 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

MEAN WELLSD-50シリーズ
RoHS
高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
奥行(mm)38 幅(mm)97 温度(℃)-10~+60 長さ(mm)159 定格電力(W)50 出力数1 絶縁電圧(kV)1.5ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MEAN WELLRSP-150シリーズ
RoHS
高効率。30mmの低プロファイル設計で、1Uへの取り付けに適す。内蔵アクティブPFC機能。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。ショートサーキット。過負荷。過電圧及び過熱。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ
用途産業用オートメーションシステム、機械仕様、電子機器、家庭用電化製品、1Uの低プロファイルインストールを必要とする計器やシステム 出力電流(A)6.3 形状カバー付 定格電力(W)151 質量(g)600 奥行(mm)30 入力電圧(V)120~370dc、85~264ac パッケージカバー付 温度(℃)-30~+70 長さ(mm)199 幅(mm)99 出力数1 実装タイプシャーシマウント 出力電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

MEAN WELLSD-1000シリーズ
RoHS
高信頼性。1Uの低プロファイル 41mm。高電力密度 10.7W/inch3。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。12V、0.25A補助出力。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EMC、EN55022 Class Bに適合。速度制御機能付き内蔵デュアルファンによる強制空冷。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡、過負荷、過電圧、過熱からの保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)127 定格電力(W)1000 奥行(mm)41 長さ(mm)295 温度(℃)-20~+60 出力数1 絶縁電圧(kV)2ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEAN WELLRPS-65シリーズ
RoHS
3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。医療安全認定、MOPPx2(一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
形状オープンフレーム 出力数1 実装タイプPCBマウント 質量(g)110 奥行(mm)24 温度(℃)-30~+70 入力電圧(V)80~264ac 幅(mm)50.8 定格電力(W)65 パッケージオープンフレーム 長さ(mm)76.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEAN WELLRPS-60シリーズ
RoHS
小型2x4インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。ユニバーサル入力電圧90-264Vac、127-370Vdc。省電力電源。負荷電力消費:0.75W未満医療安全認定。低漏洩電流: 200μA未満。出力電圧調整可能(-5→+10%)。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC:N55022 Class Bに適合。短絡/過負荷/過電圧保護。追加ピーク電流の定格:10%、10秒
質量(g)150 形状オープンフレーム 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)125~373dc、88~264ac パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 幅(mm)50.8 長さ(mm)101.6 出力数1 温度(℃)-20~+70 出力電流(A)2.5 定格電力(W)60 奥行(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります