高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5 W未満。内蔵アクティブPFC機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷及び過電圧保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38 mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
実装タイプシャーシマウント
奥行(mm)38
出力数1
入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac
定格電力(W)105.6
出力電圧(V)48dc
質量(g)380
出力電流(A)2.2
長さ(mm)159
温度(℃)-40~+60
幅(mm)97
パッケージカバー付
形状カバー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合
出力電圧(V)3.3dc
温度(℃)-40~+70
幅(mm)98
定格電力(W)132
奥行(mm)38
形状カバー付
入力電圧(V)120→370dc、85→264ac
パッケージカバー付
長さ(mm)199
実装タイプシャーシマウント
質量(g)770
出力電流(A)40
出力数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。