寸法(mm)33.02×27.94×19.05
質量(g)24
定格電力(W)5
湿度(%RH)Max95(無結露)
出力電圧(V)DC3.3
精度(%)3(Initial Set)
冷却方式Convection-cooled
出力電流(mA)1210(Nominal)、1573(Peak)
取付け方法PCBマウント
温度係数0.05%/℃
入力周波数(Hz)47~63
安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA
突入電流(A)Max40(At 230/277VAC、cold start 25℃)
立ち上がり時間14ms(Start Up)
入力電流(A)0.1/0.06rms(At 115/230VAC)[Full Load]
リップルノイズ(mVp-p)180
過電圧保護115~140% Vnom
効率0.78
保管温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護110~180%
待機時間min6ms、9ms(Typical)
動作温度範囲(℃)-25~+70
入力電力(W)Max0.3(No Load)
パッケージ密閉型
スイッチング周波数(kHz)40
入力電圧レンジ(V)AC85~264
出力数1
遅延時間(秒)2(Start Up)
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様XP Power - ECm60 シリ-ズ AC-DC 電源. XP Power ECP60シリ-ズは、シングル、デュアル、トリプル出力の60W電源で、いずれも IT と医療業界の認定を受けています。ピ-ク負荷能力、無負荷時入力電力0.3W以下を実現した高信頼性・小型電源です。このシリ-ズは4インチ ;font face="symbol">´ ;/font>2インチの コンパクトな低プロファイル設計で、 230 V ac / 全負荷時に 88 % の高効率を実現します。60 W 、 AC-DC 電源 シングル、デュアル、トリプル出力 IT と医療業界の認定を取得 動作温度: -20 ~ +70 ° C ;無負荷時入力電力: 0.3 W ピ-ク負荷能力 パッケ-ジ寸法:4インチ ;font face="symbol">´ ;/font>2インチ 低プロファイル設計 AC230V、全負荷時に88%の効率性 オ-プンフレ-ム
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
奥行(mm)27.9
定格電力(W)60
最高温度(℃)70
出力電圧(V)5dc,12dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)3 , 7
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数2
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
VCE03は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。超小型SILパ
仕様●出力電圧:5V dc●出力電流:600mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:40.6mm●幅:19.1mm●奥行き:19.1mm●重量:30g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃
アズワン品番65-7213-20
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
VCE03は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。超小型SILパ
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:200mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:40.6mm●幅:19.1mm●奥行き:19.1mm●重量:30g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃
アズワン品番65-7213-11
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
VCE03は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。超小型SILパッケージ 3.3 → 48 Vのシングル出力 基板実装 密閉型及びオープンフレーム 動作電圧: 85 → 305 V ac 無負荷時の入力電力: <0.3 W 低
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:63mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:40.6mm●幅:19.1mm●奥行き:19.1mm●重量:30g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃●コード番号:172-0795
アズワン品番65-7223-49
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
VCE03は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。超小型SILパ
寸法(mm)40.6×19.1×19.1
質量(g)30
定格電力(W)3
湿度(%RH)Max95(無結露)
出力電圧(V)DC12
精度(%)1(Initial Set)
冷却方式Convection-cooled
出力電流(mA)250
取付け方法PCBマウント
温度係数0.02%/℃
入力周波数(Hz)47~63
安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA
突入電流(A)Max40/44.2(At 230/277VAC、cold start 25℃)
立ち上がり時間30ms
入力電流(A)0.1/0.06/0.04rms(At 115/230/277VAC)[Full Load]
過電圧保護115~140% Vnom
効率0.8
保管温度範囲(℃)-40~+85
アズワン品番65-7213-12
過負荷保護130~170%
待機時間min16ms、20ms(Typical)
動作温度範囲(℃)-25~+70
リップルノイズ1% pk-pk
入力電力(W)Max0.3(No Load)
パッケージ密閉型
スイッチング周波数(kHz)5~52
入力電圧レンジ(V)AC85~305
出力数1
遅延時間(秒)2(起動)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C
長さ(mm)87.9
幅(mm)34.6
質量(g)60
奥行(mm)22.4
定格電力(W)30
出力電圧(V)5dc,±15dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(mA)3 A, 500
効率81%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
出力数3
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
仕様XP Power - ECm60 シリーズ AC-DC 電源. XP Power の EC60 シリーズは、優れたオープンフレーム型 60 W 電源製品を提供しています。これらはすべて IT と医療業界の認定を受けています。信頼性が高くコンパクトな電源で、クラス I やクラス II のいずれかの構造になっています。このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. オープンフレーム、60 Wの電源 効率:80-85% IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 3年保証
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
奥行(mm)27
定格電力(W)60
出力電圧(V)5dc,±12dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(mA)3 A, 8 A, 500
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
最低温度(℃)0
医療規格認定あり
出力数3
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
仕様XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)
長さ(mm)114.3
幅(mm)63.5
質量(g)180
奥行(mm)27
定格電力(W)100
出力電圧(V)5dc,±12dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(mA)3 A, 10 A, 800
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数3
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)
長さ(mm)114.3
幅(mm)63.5
奥行(mm)27
定格電力(W)100
出力電圧(V)33dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
最低温度(℃)0
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C
長さ(mm)78.7
幅(mm)31.8
質量(g)35
奥行(mm)20
定格電力(W)15
出力電圧(V)5dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(A)3
効率78%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
出力数1
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C
長さ(mm)65
幅(mm)33.3
質量(g)90
奥行(mm)24.4
定格電力(W)15
出力電圧(V)5dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(A)3
効率78%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
実装タイプPCBマウント
出力数1
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C
長さ(mm)87.9
幅(mm)34.6
奥行(mm)22.4
定格電力(W)30
最高温度(℃)70
出力電圧(V)5dc,12dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(A)1.3 , 3
効率81%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
出力数2
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C
長さ(mm)62
幅(mm)30.7
奥行(mm)20
定格電力(W)15
最高温度(℃)70
出力電圧(V)5dc,12dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(mA)1.5 A, 625
効率81%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプPCBマウント
出力数2
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
仕様XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)
長さ(mm)114.3
幅(mm)63.5
奥行(mm)27
定格電力(W)100
最高温度(℃)70
出力電圧(V)3.3dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃
長さ(mm)25.4
幅(mm)25.4
質量(g)16
奥行(mm)15.24
定格電力(W)5
出力電圧(V)3.3dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(A)1.51
効率74%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
実装タイプPCBマウント
出力数1
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:1.67A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃
アズワン品番65-7214-29
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:830mA●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃
アズワン品番65-7214-22
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:1.11A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃
アズワン品番65-7214-30
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:1.67A●定格電力:60W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:112g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃
アズワン品番65-7214-59
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作します。この電源は、医療用途に必要な2個のACラインヒューズを備えています。FCS40シリーズは低プロファイル、低ノイズであるため、
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:3.34A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃●コード番号:177-7641
アズワン品番65-7214-48
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC/DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格が 12 V dc で 5 A 、 12 V dc で 3 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)150
奥行(mm)27
定格電力(W)60
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作します。この電源は、医療用途に必要な2個のACラインヒューズを備えています。FCS40シリーズは低プロファイル、低ノイズであるため、さまざまな用途で使用することができます。60 W対流冷却 小型パッケージ: 4 x 2 x 1.1インチ シングル出力 無負荷時の入力電力: <0.15 W クラスI及びクラスII設置
仕様●出力電圧:18V dc●出力電流:3.33A●定格電力:60W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:112g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃●コード番号:177-7651
アズワン品番65-7214-21
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作します。この電源は、医療用途に必要な2個のACラインヒューズを備えています。FCS40シリーズは低プロファイル、低ノイズであるため、さまざまな用途で使用することができます。40 W対流冷却 小型パッケージ: 3 x 2 x 1.1インチ シングル出力 無負荷時の入力Po: <0.15 W クラスI及びクラスII設置
仕様●出力電圧:18V dc●出力電流:2.23A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃●コード番号:177-7643
アズワン品番65-7214-45
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15
精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)
冷却方式Convection-cooled
温度係数0.05%/℃
入力周波数(Hz)47~63
短絡保護Trip and restart (hiccup mode)
突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃
立ち上がり時間max14ms(起動)
効率0.81
保管温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護140~200%
待機時間12ms
動作湿度(%RH)95(無結露)
動作温度範囲(℃)-20~+70
リップルノイズ1% pk-pk
入力電力(W)max0.3(No Load)
スイッチング周波数(kHz)70
ロードレギュレーション0.01
ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%
入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370
出力数3
遅延時間(秒)max3(起動)
仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:42 → 176 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:3 (Minimum)kV dc 、 定格電力:8W 、 出力電流:665mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 パッケージ:DIP 24 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:RDD 、 XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMC
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60W AC / DC 電源の定格出力電流は、 DC 5V で 12 A 、 DC 12V で 3 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)150
奥行(mm)27
定格電力(W)60
出力電圧(V)5dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
1
2
次へ
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。