特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
仕様Active PFC
幅(mm)150
高さ(mm)86
奥行(mm)140
入力電圧(V)AC100~240
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ・ATX(24ピン):1・EPS (4+4 ピン):2・PCI-E5.0(16ピン):1 (600W) ・PCI-E (6+2 pin):4・SATA (15 pin):8・モレックス(4ピン):4・FDD (4 pin):1
電源容量(W)850
保護OCP/OVP/OPP/OTP/SCP/UVP
ファン流体軸受けファン 120mm
認定取得80 PLUS Gold (up to 90%)
電源ユニットフルモジュラータイプ
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様Active PFC
幅(mm)150
高さ(mm)86
奥行(mm)140
入力電圧(V)AC100~240
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ・ATX(24ピン):1・EPS (4+4 ピン):2・PCI-E5.0(16ピン):1 (450W) ・PCI-E (6+2 pin):3・SATA (15 pin):8・モレックス(4ピン):4・FDD (4 pin):1
電源容量(W)750
保護OCP/OVP/OPP/OTP/SCP/UVP
ファン流体軸受けファン 120mm
認定取得80 PLUS Gold (up to 90%)
電源ユニットフルモジュラータイプ
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。