超小型PTを内蔵した名刺ケースサイズの超コンパクト設計(DINレール対応)。
真の電力実効値計測で0~5V出力。(電源絶縁型)
分割型CTとの組合せで既設の電線取付可能。
PTD-Sシリーズ用CT群との組合せで、最大500KWまで超ワイドレンジの電力範囲をカバー。
適用CT・ケーブル別売。
電圧と電流の位相が返転している場合、出力は(-)。(逆潮流の測定が可能)
出力電圧0~5VDC/0~定格電力
測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)
応答性0→FS出力整定時間:1.2s
リップル(mVp-p)100
総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子・CT一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (電源端子一括-出力端子・CT一括間)
使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと
取付方式DINレール取り付け専用金具付属、取付方向フリー
適合電線(入力)AWG 14~22/単線または撚り線、(出力)AWG 16~26/単線または撚り線
質量(g)120
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。