2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型PTを内蔵した名刺ケースサイズの超コンパクト設計(DINレール対応)。 真の電力実効値計測で0~5V出力。(電源絶縁型) 分割型CTとの組合せで既設の電線取付可能。 PTD-Sシリーズ用CT群との組合せで、最大500KWまで超ワイドレンジの電力範囲をカバー。 適用CT・ケーブル別売。 電圧と電流の位相が返転している場合、出力は(-)。(逆潮流の測定が可能)
出力電圧0~5VDC/0~定格電力 測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと) 応答性0→FS出力整定時間:1.2s リップル(mVp-p)100 総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1) 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子・CT一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (電源端子一括-出力端子・CT一括間) 使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 取付方式DINレール取り付け専用金具付属、取付方向フリー 適合電線(入力)AWG 14~22/単線または撚り線、(出力)AWG 16~26/単線または撚り線 質量(g)120
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源直結型でPTが不要。 小型クランプ式交流電流センサを純正品として付属。 真の有効電力計測で0~5V出力(電源絶縁型)。 CT感度は表面DPS(ディップスイッチ)を合わせることで1~100Aの間1A刻みで設定できる。
出力電圧0~5VDC/0~定格電力 測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと) 付属品小型クランプ式交流電流センサ (CTT-16-CLS) 応答性0→100%負荷時出力整定時間:0.5s以内 リップル(mVp-p)100 総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1) 補助電源±15V/±10% 許容電流50mA以下 (外部システム用として使用可) 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子間) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 (電源端子一括-出力端子間) 使用環境-20℃~+50℃、85%RH以下・結露のないこと ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3 質量(g)(本体)230、(付属CT)77
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります