変圧・変換 :「LED燈」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール取付に対応。 最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。 ノイズとリップル最小化。 コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。 端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。 ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。 突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。 出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。
形状DINレール直付き 定格入力電圧(V)AC100~240 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.7MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)スイッチング電源SPB-Aシリーズ
RoHS
15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化。コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化。PFC回路適用による力率改善。優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲。直列運転/並列運転可能。出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化
形状DINレール・直付け 端子形状ライジングクランプ 電源電圧(V)AC100~240/DC90~350 取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS 運転直列:可並列:可(2台まで) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.74MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります