仕様一次定格電圧 = 230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac二次定格電圧 = 230V ac定格電力 = 500VA取付タイプ = DINレール出力数 = 1長さ = 120mm幅 = 143mm奥行き = 130mm寸法 = 120 x 143 x 130mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz最高温度 = +35℃重さ = 7.5kgControl Panel Primary 230/ 400Vac with +15Vac Tap. High quality safety and isolating transformers designed for use in control circuits and general applications Low loss noise laminations Dual standard primary winding 230 / 400Vac with +15V tap for input flexibility Dual secondaries are centre tapped. Earth terminal provided Varnish impregnated for overall protection against humidity and rusting Fully shrouded cage clamp terminal with voltage markings Detailed product specification on permanent label High efficiency, low regulation design
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。