産業用ACアダプタ (27) カテゴリ: 変圧・変換ブランド: トキトレーディングすべて解除
ACアダプター トキトレーディング 翌々日出荷
20W~24Wで直接コンセントに挿すタイプのACアダプター本体一体型のウォールマウント型ACアダプター出力DC5V,6V(5.9V),7V,7.5V,9V,12V,15V,24V,48VACブレード(栓刃)の形が選べるACアダプターPSE日本・UL米国用、CEヨーロッパ用、UKCAイギリス用、他二次側のコネクタ(DCプラグ)が選べるACアダプターDCコードの長さや線種が選択できる(※在庫は線種変更等不可)電気用品安全法・PSEマークの表示がある安心の保証1年(解析レポート対応可)
最大出力(W) 2024 出力電圧 12.0V 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 【US】72×34×69 動作温度(℃) -20~40 保存湿度(%) 10~90(水滴無し) 保管温度(℃) -20~80 入力電圧 100~240VAC MTBF(時間) 300,000(計算値)
医療機器用ACアダプター トキトレーディング 4日以内出荷
医療機器用PSE適合したACアダプターです。医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品に最適なIEC60601-1に適合したスイッチングACアダプター。米国認証ULも取得した電源なのでアメリカ輸出も可能です。
用途 医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品 径(Φ) DCΦ2.1 センタープラス 保管温度(℃) -40~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 80~275VAC MTBF(時間) 100,000(計算値)
ACアダプター 24V10.42A 250W トキトレーディング 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。日系アルミ電解コン搭載。メイトコネクタ同時付属。保護回路搭載。
用途 高品質で大きい出力のACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 188.5×104.5×60.0 出力電圧(V) DC24・10.42A(250W) 入力電圧(V) AC100-240 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -20~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ 6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%) 10~90 保存湿度(%) 10~90 リップルノイズ(mVp-p) 300 効率 出力:87% (Average load) 動作温度範囲(℃) -20~40 MTBF(時間) 80000(計算値)
ACアダプター 24V10.42A 250W トキトレーディング 当日出荷 から 3日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。日系アルミ電解コンデンサ。基板とケース94V-0。メイトコネクタ付。
用途 高品質で大きい出力のACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 188.5×104.5×60.0 出力電圧(V) DC24・10.42A(250W) 入力電圧(V) AC100-240 電源コード 平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -20~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ 6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%) 10~90 保存湿度(%) 10~90 リップルノイズ(mVp-p) 300 効率 出力:87% (Average load) 動作温度範囲(℃) -20~40 MTBF(時間) 80000(計算値)
ACアダプター 12V20.83A 250W トキトレーディング 5日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大きい。電源分離で熱やノイズから守る。メイトコネクタ付。
用途 高品質で大きい出力のACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 188.5×104.5×60.0 出力電圧(V) DC12・20.83A(250W) 入力電圧(V) AC100-240 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -20~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ 6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%) 10~90 保存湿度(%) 10~90 リップルノイズ(mVp-p) 240 効率 出力:87% (Average load) 動作温度範囲(℃) -20~40 MTBF(時間) 80000(計算値)
ACアダプター 12V20.83A 250W トキトレーディング 3日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大容量。難燃性94V-0。コネクタ同時付属。保護回路搭載。
用途 高品質で大きい出力のACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 188.5×104.5×60.0 出力電圧(V) DC12・20.83A(250W) 入力電圧(V) AC100-240 電源コード 平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -20~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ 6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%) 10~90 保存湿度(%) 10~90 リップルノイズ(mVp-p) 240 効率 出力:87% (Average load) 動作温度範囲(℃) -20~40 MTBF(時間) 80000(計算値)
ACアダプター 24V5A 120W トキトレーディング 3日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトコネクタ付。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途 高品質で大容量のACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 170×64.8×38.5 出力電圧(V) DC24・5A(120W) 入力電圧(V) AC100-240 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -20~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ パワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%) 10~90 保存湿度(%) 10~90 効率 出力: DoE level VI(6) 動作温度範囲(℃) -20-70(ディレーティング有) MTBF(時間) 500000(計算値)
ACアダプター 24V5A 120W トキトレーディング 4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトプラグ付属。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途 高品質で大容量のACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 170×64.8×38.5 出力電圧(V) DC24・5A(120W) 入力電圧(V) AC100-240 電源コード 平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -20~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ パワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%) 10~90 保存湿度(%) 10~90 効率 出力: DoE level VI(6) 動作温度範囲(℃) -20-70(ディレーティング有) MTBF(時間) 500000(計算値)
ACアダプター 12V8.3A 100W トキトレーディング 翌々日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEや各国安全規格取得。電源コード付。RoHS2対応。保護回路搭載。人気製品。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途 高品質で大容量のACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 146.0×76.0×43 出力電圧(V) DC12・8.3A(100W) 入力電圧(V) AC100-240 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ パワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 効率 出力:CEC level V RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ACアダプター 12V8.3A 100W トキトレーディング 4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEや各種安全規格適合。RoHS2。保護回路搭載。人気モデル!。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途 高品質で大容量のACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 146.0×76.0×43 出力電圧(V) DC12・8.3A(100W) 入力電圧(V) AC100-240 電源コード 平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ パワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 効率 出力:CEC level V RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ACアダプター 24V3.33A 80W トキトレーディング 3日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク付。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。人気製品です!
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 168.0×77.6×45.0 出力電圧(V) DC24・3.33A(80W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ACアダプター 24V3.33A 80W トキトレーディング 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク付。電源コード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。人気モデルです!
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 168.0×77.6×45.0 出力電圧(V) DC24・3.33A(80W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス 電源コード 平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ACアダプター 24V2.5A 60W トキトレーディング 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。電源ケーブル付。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 118.0×47.0×30.3 出力電圧(V) DC24・2.5A(60W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ACアダプター 24V2.5A 60W トキトレーディング 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。ACコード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 118.0×47.0×30.3 出力電圧(V) DC24・2.5A(60W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード 平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ACアダプター 15V4A 60W トキトレーディング 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE電気用品安全法。電源ケーブル付属。RoHS2対応。CoC-V5。保護回路搭載。
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 118.0×47.0×30.3 出力電圧(V) DC15・4A(60W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ACアダプター 15V4A 60W トキトレーディング (1件のレビュー) 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE電気用品安全法。電源コード付属。LPS適合品。保護回路搭載。
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 118.0×47.0×30.3 出力電圧(V) DC15・4A(60W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード 平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ACアダプター 12V3.3A 40W トキトレーディング 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE(IEC60950系)。マルチ入力。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 107.0×47.0×30.1 出力電圧(V) DC12・3.3A(40W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~95 効率 出力:85~88.85% RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ACアダプター 12V3.3A 40W トキトレーディング 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格など各種安全規格に適合。電源コード付属。マルチ入力。
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 107.0×47.0×30.1 出力電圧(V) DC12・3.3A(40W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード 平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~95 効率 出力:85~88.85% 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ACアダプター 5V5A 25W トキトレーディング 9日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合同等証明書あり。米国UL規格とDoEレベル6。欧州CEマーキングとCoC-V5。環境RoHS2
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 107.0×47.0×30.1 出力電圧(V) DC5・5A(25W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~95 効率 出力:85~88.85% RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ACアダプター 5V5A 25W トキトレーディング 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電源コード付属。RoHS2対応。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 107.0×47.0×30.1 出力電圧(V) DC5・5A(25W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス 電源コード 平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~95 効率 出力:85~88.85% RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ACアダプター 24V1.04A 25W トキトレーディング 4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電気用品安全法。出力効率レベル6。人気製品!
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 104.4×42.0×31.0 出力電圧(V) DC24・1.04A(25W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 効率 出力:85% 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 300000(計算値)
ACアダプター 24V1.04A 25W トキトレーディング 4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電源ケーブル付属。日系アルミ電解コンデンサ搭載。安定供給。
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 104.4×42.0×31.0 出力電圧(V) DC24・1.04A(25W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード 平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 効率 出力:85% 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 300000(計算値)
ACアダプター 12V2.08A 25W トキトレーディング 3日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。日系アルミ電解コンデンサ搭載。保護回路搭載。
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 104.4×42.0×31.0 出力電圧(V) DC12・2.08A(25W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 効率 出力:85% 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 300000(計算値)
ACアダプター 12V2.08A 25W トキトレーディング 3日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。RoHS2。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 104.4×42.0×31.0 出力電圧(V) DC12・2.08A(25W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード 平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 効率 出力:85% RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 300000(計算値)
ACアダプター 9V1.11A 10W トキトレーディング 取扱停止中
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。小さい。小型。軽い。軽量。省スペース。保護回路搭載。
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ ウォールマウント型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 56.0×44.0×27.5 出力電圧(V) DC9・1.11A(10W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス ブレード AC:ウォルマウント一体型 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~95 効率 出力:CEC5 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
ACアダプター 12V5A 60W トキトレーディング 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。主要安全規格適合。DoEレベル6。
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 121×52×33 出力電圧(V) DC12・5A(60W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -10~70 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 20~85 保存湿度(%) 0~95(水滴無し) 効率 出力:DoE level VI(6) 動作温度範囲(℃) 0~40 MTBF(時間) 50000(計算値)
ACアダプター 12V5A 60W トキトレーディング 当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。各種安全規格適合。DoEレベル6。
用途 高品質なACアダプター 色 ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 121×52×33 出力電圧(V) DC12・5A(60W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス 電源コード アース線付平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -10~70 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 20~85 保存湿度(%) 0~95(水滴無し) 効率 出力:DoE level VI(6) 動作温度範囲(℃) 0~40 MTBF(時間) 50000(計算値)
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります 放熱器 TDKラムダ 税込 ¥ 6,378 ¥ 5,798 バスケットへ
カバー コーセル 税込 ¥ 472 ¥ 429 バスケットへ