1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトな取り付けスペース 安定した出力電圧精度 正弦波出力(正弦歪率) 負荷変動フィードバック機能 高効率(95%以上)、高力率(0.98以上)を実現 入出力にノイズフィルター内臓 3種類の保護機能を搭載 過電流リミッター ピーク電流リミッター ピーク過電流検出時出力遮断 旧タイプWSA・WSCシリーズを機能、性能を維持したまま小型・ローコスト化したNewタイプです。
用途各種試験装置の制御電源に 負荷変動のよる他ラインの電圧変動対策に 電源変動対策に安定化電源として 周波数(Hz)50/60±1 応答時間(秒)0.2 相数単相 力率0.98以上 相線式2線 負荷変動0~100% 周囲温度(℃)0~40 過電流保護200%で出力遮断(自己保持・自動復帰切替) 効率95%以上 出力電圧精度±0.5% 波形歪0.01 負荷力率-20~+70 周囲湿度(%)35~93
1個
129,800 税込142,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング