変圧・変換 :「シェルフ」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型・薄型・高電力密度 ワールドワイド入力:AC85~265V 1Uラックに3台収納可能のサイズ 3台収納のシェルフタイプもラインアップ ホットスワップ・並列冗長機能を装備 電源情報を出力できるコミュニケーション、インターフェース(I2Cバス)もオプション対応 前面にIECインレットタイプもラインアップ
定格出力電圧(V)DC24
最大出力電力(W)960
質量(g)2000
タイプユニット
出力電流(A)(最大)40
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×41×290
出力電圧可変範囲(V)DC21.5~DC29
定格入力効率(%)84/86
効率0.86
入力電圧範囲(V)AC85~265
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
61日以内出荷
高電力密度1600W:25W/Inch3、2500W:29W/inch3 高効率HFE1600(48V出力):92%、HFE2500(48V出力):93% 19インチ専用シェルフラックHFE1600:5台、HFE2500:4台搭載可能 ホットスワップ冗長運転可能 PMバスによる外部コントロール機能(オプション)
タイプユニット
冷却方式強制空冷
入力電圧範囲(V)AC85~265
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。