変圧・変換 :「小型変圧器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。海外仕様の電気製品を国内でも使えるよう電気を変換するための変圧器。合計60Wまでのものに対応。10Wぐらいの充電器なら安定して動かすことができる十分なパワーを持っています。最長の辺が70mmと非常に小型。プラグも必要に応じて開閉できるため、他の荷物と干渉し辛く、すっきり収納可能。日本の安全基準に従って厳しい検査をクリアし、PSEマークを取得した"Made in Japan"の変圧器
仕様●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:AC110~130V(50/60Hz)●定格容量:60W●変換方式:トロイダルコアによるトランス式●外形寸法:幅(W)48mm高さ(H)40mm奥行(D)70mm●重量:250g●ケースの材質:樹脂●入力プラグ(コンセント側):A●出力プラグ(家電側):A●安全装置:サーマルプロテクター●マイコン・コンピューター機器との接続可●生産国:日本製●保証期間:1年●※海外での使用不可
アズワン品番67-2381-22
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。