絞り込み
ブランド
  • CES Industrial
  • モノタロウ(2)
  • TRACO POWER(1,172)
  • XP POWER(312)
  • コーセル(231)
  • TDKラムダ(222)
  • RECOM(100)
  • MEAN WELL(97)
  • WURTH ELEKTRONIK(91)
  • RS PRO(64)
  • 鎌田信号機(63)
  • omron(オムロン)(57)
  • ニプロン(制御機器)(57)
  • EPCOS(51)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(50)
  • 日章工業(49)
  • 相原電機(44)
  • スワロー電機(32)
  • ハーティング(31)
  • BOURNS(29)
  • フエニックス・コンタクト(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1000VA 安定化電源装置 AC POWER STATION CES Industrial

    1000VA 安定化電源装置 AC POWER STATION

    CES Industrial
    598,000税込657,800
    1台
    8日以内出荷
    「AS-1000M」の全性能を継承した上でイベントやライブ、アトラクション施設等の多ノイズの低減に加えて、コンセントの抜けや誤操作による電源ON/OFF防止カバーを追加したことでの現場トラブルを低減、クリーンなAC 100Vの供給で、高音質/高画質を実現出来る電源ユニット。
    仕様装着品:ラックマウントL型ホルダ-(2個) / 取付ネジ M4×10皿 黒 (8本)付属品ACコード /取扱説明書/保証書 /ゴム足質量(kg)約13容量【交流入力】1500VA電流(A)【交流出力】10電圧(V)【交流入力】AC90~AC110【交流出力】AC100±1%定格出力容量:1000VA / 800W表示ALARM:出力過大/過小電圧、過負荷、温度上昇にて点灯(赤)、OVER LOAD:出力過負荷にて点灯(赤)、POWER:本製品起動にて点灯(青)接続方法【交流入力】インレット/単相2線アース付【交流出力】アウトレット/単相2線アース付 6口周波数【交流入力】50/60Hz【交流出力】60Hz騒音値(dB)35以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ラックマウント装着時】482×88×391【ラックマウント脱着時】432×88×391冷却方式自然冷却相対湿度10~90% 結露なきこと力率【交流入力】0.6以上回路方式入出力非絶縁方式保護機能【出力過大電圧】AC115V以上にて出力停止【出力過小電圧】AC70V以下にて出力停止【温度上昇(内部)】100℃にて出力停止【出力過負荷】定格出力の110%にて出力停止【サージアブソーバー】2,400V(直流放電開始電圧)【過電流(ヒューズ)】ヒューズ定格 15A B種250V歪率(%)【交流出力】線形負荷:0.8以下 非線形負荷:3以下周囲温度(℃)0~40負荷力率【交流出力】0.6~1(遅れ) 定格0.8クレストファクタ【交流出力】3電流制限(A)【交流出力】瞬間最大過:120給電方式2レベルインバータ方式
  • 1000VA 安定化電源装置 AC POWER STATION CES Industrial

    1000VA 安定化電源装置 AC POWER STATION

    CES Industrial
    598,000税込657,800
    1台
    8日以内出荷
    2Uサイズの1KVAのAC/AC電源ユニット。慢性的な建物(マンション・アパート)やイベント会場、ホール等での電源ノイズを発生させる機器が設置されている場所で有っても、電圧変動やノイズをシャットアウト!常にクリーンな電源を供給します。据置からイベント移動にも対応できるラックマウントを採用(脱着式)。
    仕様装着品:ラックマウントL型ホルダ-(2個)/取付ネジM4×10皿黒(8本)付属品ACコード/取扱説明書/保証書/ゴム足質量(kg)約12容量1500VA電圧(V)【交流入力】AC90~AC110【交流出力】AC90~AC110供給方式2レベルインバーター表示ALARM:出力過大/過小電圧、過負荷、温度上昇にて点灯(赤)、OVER LOAD:出力過負荷にて点灯(赤)、POWER:本製品起動にて点灯(青)接続方法【交流入力】インレット/単層2線アース付き【交流出力】アウトレット/単層2線アース付き(6口)定格容量1000VA/800W周波数【交流入力】50/60Hz【交流出力】60Hz騒音値(dB)35以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ラックマウント装着時】482×88×365【ラックマウント脱着時】432×88×D65冷却方式自然冷却相対湿度10~90%(※結露なきこと)力率0.6以上回路方式入出力非絶縁保護機能出力過大電圧AC115V以上にて出力停止/出力過小電圧AC70V以下にて出力停止/温度上昇(内部)100℃にて出力停止/出力過負荷定格出力の110%にて出力停止/”サージアブソーバー(直流放電開始電圧)”2,400V/過電流(ヒューズ)ヒューズ定格15AB種250V歪率(%)【線形負荷】0.8以下【非線形負荷】3以下周囲温度(℃)0~40負荷力率0.6~1(遅れ)定格0.8電流制限(A)瞬間最大過:120

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換