商用電源(AC)停電時に出力(DC)をバックアップする機能を持ったスイッチング電源です。
形状カバー付き
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC85~264
定格出力電流(A)1.25
起動形式AC入力が無くてもバッテリーから起動
保存温度(℃)(環境)'-20~50
冷却方式自然空冷
機能アラーム信号(停電検出):AC入力受電時 L、AC入力停電時 H、オープンコレクタ(Vceo50V)、引き込み電流 20mAmax、停電時検出時間 約10ms
バッテリーニッケルカドミウムバッテリー、品番/MUB-12016S
絶縁抵抗(MΩ)1次-2次間、1次-FG間、2次-FG間、DC500Vにて100以上
バッテリー電圧(V)12
使用環境温度(℃)0~40
定格出力電力(W)30(Max)
保護機能(過電圧)DC26.4V以上 出力遮断 約60秒後入力再投入で復帰、(過電流)1.32A以上 定電流垂下 自動復帰 定格入力時
温度係数(出力)0.03%/℃ 定格入力 定格負荷時
入力周波数(Hz)47~65
電池残量表示赤色LED点滅にて表示
耐衝撃(m/s2)196.1 一定非動作時
耐振動(m/s2)19.6 一定非動作時、10-55Hz(掃引1分間)XYZ各方向1時間
入力変動(出力)±0.5%以下
負荷変動(出力)±1.0%以下
定格出力電圧(V)DC24
バッテリー容量(mAh)1600
リップルノイズ(mVp-p)240
充電方式バッテリー:トリクル充電(連続充電)
効率(入力)69% TYP 定格入力 定格負荷時
停電補償時間20/定格負荷時(DC24V 1.25A)が目安
使用環境湿度(%)30~85結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1次-2次、1次-FG間AC1500にて1分間、2次-FG間 AC500にて1分間
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。