変圧・変換 :「接続用ケーブル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトIFS-RS232-DATACABLE
QUINT取り付けと接続アクセサリ。データケーブルやアセンブリアダプタを含む、QUINTシリーズ電源向けの一連のアクセサリ
仕様●シリーズ:IFS-RS232-DATACABLE●コード番号:801-6413 アズワン品番65-7219-18
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact USBケーブル
エコ商品
仕様QUINT取り付けと接続アクセサリ.データケーブルやアセンブリアダプタを含む、QUINTシリーズ電源向けの一連のアクセサリ シリーズIFS-USB-DATACABLE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-ULリスト(UL508)認定。PhoenixContactSTEPPOWER単相電源(PSU)。PhoenixContactの単相STEPPOWER世代コンパクト電源ユニットは、高い効率性を備え、スタンバイ時の損失が低いため、高い電力効率を実現します。このPSUは、出力電圧が24Vdcで、さまざまな性能クラスと全幅のタイプが揃っているほか、5、12、15、48Vdcという特殊な電圧タイプも用意されています。これらのPSU(電源ユニット)は、特にビルのオートメーション向けに設計されていますが、明示的にその使用に限定されるわけではありません。アイドリングが低く、最大の効率は、エネルギー効率の向上に役立ちます。言うまでもなく、これらの電源は、DINレールノッチがハウジングから外れたため、DINレールに簡単に取り付けることができます。DINレール電源はケーブル管理に最適で、すべてが1つのキャビネットに収納され、一貫したメンテナンスと使いやすさを実現しています。特長と利点:。DINレールにはめ込むか、平らな面にねじ止めするだけで簡単に取り付けられますわずかな損失による最大のエネルギー効率500、000時間を超える高MTBF(平均故障間隔)とU/I特性曲線による信頼性の高い電源高速試運転、LED機能のモニタリング付き全負荷時の長い停電による動作の高い安全性広範囲の摂取と国際認定パッケージによる全世界での使用幅広い温度範囲:-25→+70℃パラレルスイッチによる性能と冗長性の向上屋外設置に対応最大のエネルギー効率と非常に低いアイドリング損失による省エネ。代表的用途:。この電源ユニットの設計は、組み込み配電盤や薄型制御盤に適しています。さらに具体的には、このSTEPPOWERPSUは、ビルのオートメーション用途に対応するように設計されています。DINレール電源の取り付け方法。通常、DINレール電源は取り付けが簡単です。互換性のあるDINレールに取り付けるAbilityでは、通常、これを1つのDINレールにスライドさせるだけです。このSTEPDINレール電源は、NS35(EN60715仕様)レールに対応しています。電源をレールにスライドさせたら、ケーブルを関連する入出力に接続します。TerminalBlockに挿入する前に、ケーブルを6.5mmストリップする必要があります。TerminalBlockは、簡単なねじ接続で取り付けを簡素化します。DINレール電源とは何ですか。DINレール電源は、実質的に、DINレールに取り付けるように設計された電源です。これらの電源は、家庭用電化製品ではなく、産業界に適しています。TerminalBlockの接続など、一般的な3ピンソケット電源ではなく、異なる接続方法が採用されています。DINレールPSUは、キャビネット内にSITすると、作業を片手にとって、産業用途の効率を高めることを目的に設計されています。
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:85 → 264V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:2.5A●定格電力:60W●出力数:1●電気的位相:1●タイプ:モード切替●高さ:90mm●実装タイプ:DINレールマウント●MTBF平均故障間隔:1061650h アズワン品番65-7220-65
1個
24,980 税込27,478
欠品中

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります