定格電力(W)960
出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)
接続方式ねじ接続
出力電流(A)40
漏れ電流(mA)3.5
動作温度(℃)-25~70
過電圧保護バリスタ
保管温度(℃)-40~85
入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC
防水保護等級IP20
入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力)
出力数1
その他AC 障害ブリッジ時間(a) Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、DCL - ピーク負荷予備:ブースト時間:5 s、定格電流の倍数:150 %、ブースト時間:15 ms、定格電流の倍数:500 %、ステータスリレー(最大負荷):出力電圧OK(DC30 V / 1 V)、(残留リプル)スパイク破断:<100 mVPP
適合公称電力消費:516.1 VA、定格低減:> 60℃(2.5% / 1℃)、逆電圧保護:はい
幅(mm)68
高さ(mm)130
奥行(mm)124.9
出力電圧注意:ポテンショメータまたは通信モジュールで調整可能
深さ(mm)125
出力電圧(V)公称:48 DC ± 1 %、最小:45
入力電圧(V)公称:110...240 AC / 120...340 DC
接続PUSH IN
対応(出力損失)アイドリング:10W、(出力損失)公称負荷:36.1 W、浮動接触:はい
機能スタートアップ:≧-40 ℃
時間主要障害のブリッジオーバー:> 20 ms(a) 115V AC/ 230 VAC
周波数範囲(Hz)AC:45…65
ハウジングバージョン:金属、耐腐食性
正味質量(g)1,520
電流(mA)アース漏:(最大)3.5
コーティング共形:いいえ
力率> 0.9 (概数)
定格出力電力(W)480
短絡保護はい、内部
LED[信号 緑 / 赤]緑:操作(問題なし) 緑点滅:事前警告I>90% 緑/赤の点滅:出力はオフに切り替わりました(スイッチオフモード) 赤く点滅:過負荷/エラー
突入電流(A)最大5
ヒューズ推奨バックアップ:8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)
立ち上がり時間≦ 100 ms
動作温度(℃)-25 ...70
過電圧保護バリスタ
保護保護度合い:IP20
効率0.93(度合い)
保管温度(℃)-40 ...85
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流公称:10 A(a) 60 ℃(nom)
消費電流電圧種別:AC入力電圧:100 V入力電流:6 A電圧種別:DC入力電圧:120 V入力電流:6 A公称入力電圧110...240 V AC / 120...340 V DC公称電力消費516.1 VA周波数範囲 AC45…65 Hz接続技術PUSH IN推奨バックアップヒューズ8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)突入電流最大5 A過電圧保護バリスタ
MTBF(時間)規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:1,100,000 h 周囲温度:25 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 % 規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:551,000 h 周囲温度:40 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 %
湿度(%)動作温度時:5~95、結露なし
カテゴリーサージ電圧:III、II
最大出力電圧(V)56
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。