2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日章工業海外旅行用変圧器
RoHS
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類海外旅行用変圧器(電子式) 本体質量(g)70 出力電圧(V)AC100 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置 コード長さ(cm)コードなし(本体直付け) コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントA<1個付き>
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 超小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)235 種類海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)225 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~130 容量(W)105 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)約70 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108 使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
1台
4,598 税込5,058
8日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります