変圧・変換 :「電流計 制御」の検索結果
DU500は、調節計からの電流出力信号をオンオフサーボ導通信号に変換します。
仕様●出力:リレー出力(重負荷 負荷電流0.2A以上)●入力点数:1点●入力信号:4~20mA DC●入力抵抗:約35Ω●出力信号:オンオフサーボ導通信号(入出力アイソレーション)●出力表示:0~100%、10セグメントバーグラフ表示
アズワン品番65-9239-85
1個
¥56,980
税込¥62,678
17日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。