18ページ目: 変圧・変換

3,653件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LFP240F シリーズ コーセルLFP240F シリーズコーセル
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
定格出力電力(W)240シリーズLFP入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
PMA100F シリーズ コーセルPMA100F シリーズコーセル
9,598税込10,558
1個
42日以内出荷
定格出力電力(W)100シリーズPM使用温度(℃)-10~71入力電圧(V)AC85~264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(W×H×D)[端子台含まず]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL60601-1、C-UL(CSA-C22.2 No.601.1)、EN60601-1取得突入電流(A)ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[(コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)250typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC4000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力- FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.09/0.18(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC60601-1の測定方法による]運転表示LED:緑
PMA15F -N シリーズ コーセルPMA15F -N シリーズコーセル
4,198税込4,618
1個
32日以内出荷から82日以内出荷
定格出力電力(W)15仕様ケースカバー付形状カバー付きシリーズPM端子形状コネクタ入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
電源トランス ノイズカットNTシリーズ100V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNTシリーズ100V→100VTOYOZUMI(トヨズミ)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)1002次電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200VTOYOZUMI(トヨズミ)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100VTOYOZUMI(トヨズミ)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)100仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60相数単相RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC3
スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ハイスタンダード TRIOフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷から92日以内出荷
高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状DINレール直付き端子形状ねじ
スマート・パワーサプライ S8AS omron(オムロン)スマート・パワーサプライ S8ASomron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
31日以内出荷
安全性とメンテナンス性を提案する新しい電源のかたちデジタルサーキットプロテクタ機能を1パッケージ化した240/480Wタイプ電源。分岐回路ごとに0.1A単位の遮断電流値を簡単設定。スタートアップ/シャットダウンシーケンス制御を搭載。各種モニタ表示・警報機能(出力電圧、出力電流、交換時期お知らせ、温度)。UL Class2出力適合。DINレール取りつけ。
構造カバー付きタイプ出力電圧(V)DC24接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240V接続並列:不可、直列:不可保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)100以上(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)と(入力一括、PE(保護接地)端子)間 DC500Vにて力率0.95以上サンプリング周期1ms使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)入力周波数(Hz)50/60(47~63)漏れ電流(mA)10以下突入電流(A)AC100V入力時:25以下(25℃、コールドスタートにて)、AC200V入力時:50以下(25℃、コールドスタートにて)端子台ねじ端子、スクリューレス端子耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)負荷変動4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと起動時間(ms)3000以下(定格入出力にて)リーク電流(mA)(100V入力時)0.5以下、(200V入力時)1.0以下出力電圧可変範囲(%)±10%(V.ADJにて)出力リップルノイズ電圧2.0%(P-P)以下(定格入出力にて)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上(定格入出力にて)不足電圧検出出力フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN61000-3-2適合雑音端子電圧EN61204-3 ClassA適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 ClassA適合入力電圧範囲(V)AC85~264
単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし) 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)鎌田信号機(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷から8日以内出荷
1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115仕様ケースなし
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付鎌田信号機
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし、シールド付
交流定電圧電源装置 スワロー電機交流定電圧電源装置スワロー電機
119,800税込131,780
1個ほか
15日以内出荷から23日以内出荷
定格出力電圧(V)AC100
ケーブルコード用・内径9±1mm TDKケーブルコード用・内径9±1mmTDK
379税込417
1個
翌日出荷
適用ケーブル外径 6~9
長さ(mm)35質量(g)22外径(Φmm)20内径寸法9±1mmインピーダンス80Ω(min)適合ケーブル外径(Φmm)6~9外装色固定タイプケーブル固定タイプ
ケーブルコード用・内径5±1mm TDKケーブルコード用・内径5±1mmTDK
269税込296
1個
当日出荷
プラスチックケースにフェライトコアが一体化されていてマウントしているTDKオリジナル構造によって、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなくワンタッチで取付けることができます。フェライトコアの高周波吸収特性をもちいており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
用途パソコン、ワープロ、モニタ、HDD、デジタル電話、音響機器、電子楽器、TVゲーム、複写機、ファクシミリなど質量(g)7インピーダンス50Ω(min)適合ケーブル外径(Φmm)3~5寸法E(mm)11.2±1内径ΦC(mm)5±1寸法B(mm)20±1外装色固定タイプケーブル固定タイプ外径D(Φmm)12.8±1長さA(mm)25±1
ACアダプター (2本連結用) エスコACアダプター (2本連結用)エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
EA815LE-51、-56用。(2本連結用)ACアダプター(1.6m)。
Dell 100W USB-C PECOS-Like ACアダプター Dell TechnologiesDell 100W USB-C PECOS-Like ACアダプターDell Technologies
5,698税込6,268
1台
翌日出荷
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
DM用65wACアダプター HP(日本ヒューレット・パッカード)DM用65wACアダプターHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
ACアダプタ
仕様●製品タイプ:AC/DC電源●ACアダプター●65W●対応機種:DM筐体●コード番号:H5P6JMH●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7578-88
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 8.5A 102W RWS100B-12 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 12V dc 8.5A 102W RWS100B-12TDKラムダ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 8.5A定格電力 = 102W出力数 = 1入力電圧 = 230V acパッケージタイプ = カバー付医療規格認定 = ありシリーズ = RWS-BTDK-Lambda Corporation の 50 → 600 W シングル出力汎用電源です。 現場での信頼性が向上し、所有コストが削減されます。システム統合の簡素化 小型サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DINレール取付け用スイッチング電源, DRJ30-24-1, 出力:1.25A, 定格:30W 入力電圧:ac, dc 24V dc/ TDKラムダTDKラムダ DINレール取付け用スイッチング電源, DRJ30-24-1, 出力:1.25A, 定格:30W 入力電圧:ac, dc 24V dc/TDKラムダ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
シリーズ = DRJ30AC又はDC入力電圧 = ac, dc入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc出力電圧 = 24V dc出力電流 = 1.25A定格電力 = 30W出力数 = 1幅 = 21.5mmリップルノイズ = 300mV15 W → 100 W DRJ DINレールPSU. TDKのDRJシリーズは、電力密度の高いコンパクトなDINレール電源です。. 特長と利点:. DINレール取り付け専用電源 コンパクトな設計で、すべてのモデルが高さ75 mm 最大90 %の高効率 -20 ℃ → +70 ℃の広い動作温度範囲、SEMI-F47規格(200 V ac入力)に適合. 用途. DRJ DINレールPSUは、高電力を必要とするスペースが限られた産業用途に最適です。
形状DINレール幅(mm)21.5高さ(mm)75質量(g)120奥行(mm)90適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下出力電流(A)(最大)1.25保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相定格出力電力(W)30入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.65/0.35出力電圧可変範囲(V)21.6~28.5定格出力電圧(V)DC24過電流保護1.3A~動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)リップルノイズ(mVp-p)240(0≦Ta≦70℃)/300(-20≦Ta<0℃)/300(lo≦30%)保持時間(ms)20過電圧保護DC30.0V~34.8V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)87.5%/90%高調波電流規制-入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/230VAC)14/33(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)ロードレギュレーション192ラインレギュレーション120保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 650mA 15W HWS15A-24 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 24V dc 650mA 15W HWS15A-24TDKラムダ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 650mA定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 80mm効率 = 85%重量 = 180gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
RoHS指令(10物質対応)対応
AC-DC電源 ニプロン(制御機器)AC-DC電源ニプロン(制御機器)
32,980税込36,278
1台
21日以内出荷
連続600Wピーク1200W 24V出力AC-DCスイッチング電源(縦型端子台、カバー付きタイプ)
AC-DC電源 ニプロン(制御機器)AC-DC電源ニプロン(制御機器)
17,980税込19,778
1台
31日以内出荷
最大効率94%高効率・高信頼 DINレール対応24V240W電源(ハーモニカ端子タイプ)
AC-DC電源 ニプロン(制御機器)AC-DC電源ニプロン(制御機器)
15,980税込17,578
1台
21日以内出荷
超高効率 基板型AC-DCスイッチング電源、(12V出力、ナイロンコネクタタイプ)
AC-DC電源 ニプロン(制御機器)AC-DC電源ニプロン(制御機器)
7,598税込8,358
1台
76日以内出荷
3出力30Wマルチ出力電源(+5V、±12Vタイプ、シャーシ・カバー付き)
トランス FE41シリーズ 福田電機製作所トランス FE41シリーズ福田電機製作所
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
1次電圧380V、400V、440V2次電圧100V、110VシールドE付
単相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機単相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
9,798税込10,778
1台
12日以内出荷から33日以内出荷
仕様屋内ケース入り
単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付 スワロー電機単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付スワロー電機
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から23日以内出荷
出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。 サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。 青色LEDで通電表示
2次電圧110V-100V-0-E絶縁種別E端子形状UP取付穴寸法E(mm)6.5×12取付穴寸法F(mm)5取付寸法A(mm)110取付寸法C(mm)76端子ねじ(mm)4
三相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機三相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
179,800税込197,780
1台
22日以内出荷
1次電圧三相 440V-400V-380V2次電圧三相 220V-200V仕様三相、低圧用、屋内ケース入り、乾式 A種、B種、H種
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型東京理工舎
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
トランスフォーマー 10S 東洋技研トランスフォーマー 10S東洋技研
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
埋込取付用アダプタ IDEC(和泉電気)埋込取付用アダプタIDEC(和泉電気)
389税込428
1個
3日以内出荷
仕様埋込取付用アダプタグレー品名DIN48mm角埋込取付け用アダプタ
フラッシュプレート[アクセサリ] IDEC(和泉電気)フラッシュプレート[アクセサリ]IDEC(和泉電気)
349税込384
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
NRAシリーズサーキットプロテクタ
適合機種NRAN形
シュナイダーエレクトリックホールディングス 直流安定化電源 DINレール取付 Easy Modicon ABLSE シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリックホールディングス 直流安定化電源 DINレール取付 Easy Modicon ABLSEシュナイダーエレクトリック
5,798税込6,378
1個
99日以内出荷
Easy Modicon ABLSEは、低電圧のオートメーションおよび制御システム(PLC、HMI、センサーなど)で動作する電気機器に必要な直流電圧を供給する、出力75~960Wの単相の直流安定化電源です。定格出力 75W、120W、240W、480W、960W定格入力電圧・100~240VAC(75W、120W、240W、480W出力機種)・200~240VAC(960W出力機種)定格出力電圧:12、24、48VDC単純配線の最大6個の出力端子
仕様【出力電圧調整用ポテンションメータ】有入力電圧100~240VAC(140~340VDC互換) 50/60Hz
スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ABLSEシリーズ シュナイダーエレクトリックスイッチング電源 Modiconパワーサプライ ABLSEシリーズシュナイダーエレクトリック
6,098税込6,708
1個
80日以内出荷から99日以内出荷
北米UL規格対応、手軽な価格、必須機能あり、高品質、使いやすさと堅牢性を備えた産業用スイッチング電源
入力電圧許容範囲(V)100~240ac(単相) 140~340 DC
メディアコンバータ用電源装置 カナレ電気メディアコンバータ用電源装置カナレ電気
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
付属品MC2U-16PS01 ラックマウントキット×2、プラケット×16、ねじ×24、RS-232ケーブル×1、ACコード×2質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)443×88×300最大消費電力(W)70(12V使用時)保存温度範囲(℃)-20~80
双方向コンバータ TDKラムダ双方向コンバータTDKラムダ
419,800税込461,780
1個
10日以内出荷
幅(mm)422.8サイズ1U(19インチフルラック)高さ(mm)43.6RoHS指令(10物質対応)対応
出力保持時間延長モジュール TDKラムダ出力保持時間延長モジュールTDKラムダ
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
寸法(mm)49.0×123.6×115.4出力最大20A出力電圧Fixモード:22.4VDC、VIN-1モード:23.0~29.0VDC最大出力電力(W)Fixモード:448、VIN-1モード:580※29.0VDC出力時入力電圧Fixモード:23.0~30.0VDC、VIN-1モード:24.0~30.0VDC出力保持時間(ms)Fixモード:250 / VIN-1モード:210(※20A出力時)
万能プラグセット パトス万能プラグセットパトス
999税込1,099
1セット
6日以内出荷
パトス社AC/DCアダプタ専用プラグセットです。差し込み方によって極性切換可。
ルネサスRAA230409 電源IC評価基板 マルツエレックルネサスRAA230409 電源IC評価基板マルツエレック
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
高性能な降圧スイッチングギュレータICの評価ボード 3チャンネルで高効率の同期整流型降圧DC/DCコンバータと1チャンネルのLDO(Low Drop-Out)レギュレータを内蔵した、 ルネサスエレクトロニクス製のスイッチングレギュレータRAA230409を評価するためのボードです。RAA230409の入出力端子やモニタ用端子をピン端子に引き出してあるので、 テストクリップなどを接続して簡単に利用できます。 ジャンパピンを設定して、出力チャンネル毎の動作切り替えなどを設定できます。外部抵抗による設定で、各チャンネルごとに出力電圧を変更できます。 RAA230409は4出力を1パッケージにした電源IC 1チャンネルのLDO(Low Drop-Out)レギュレータを内蔵 タイマラッチ式過熱保護回路内蔵 復帰式低電圧誤動作防止回路内蔵
関連資料(1.24MB)
2.4A ACアダプタ- MAKER2.4A ACアダプタ-MAKER
637税込701
1個
3日以内出荷
旅行や出張に!プラグ収納式でかさばらないUSB-Aアダプター!シンプルで使いやすいUSB-A対応の充電アダプターです。プラグ部分は折りたたみ可能で、コンパクトに収納でき、旅行や出張など持ち運びに便利です。最大2.4Aの高出力で快適に充電が可能です。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。
セット内容本体のみ材質ポリカーボネート寸法(mm)45×26×62(プラグ展開時)、45×26×45(プラグ収納時)ピンク

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換