308件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

    コーセル(12件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
    シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
  • 電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相 複巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ12V3A メイワパーツ

    ACアダプタ12V3A

    メイワパーツ
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(68個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
    仕様ジャック:5521質量(g)約150規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×45×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)3ケーブル長(mm)1800
  • 複巻トランス 相原電機

    複巻トランス

    相原電機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
  • ACアダプタ12V2A メイワパーツ

    ACアダプタ12V2A

    メイワパーツ
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
    仕様ジャック:5521質量(g)約130規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ

    スワロー電機(8件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
  • ノイズカットトランス NCT-I3型 電研精機研究所

    ノイズカットトランス NCT-I3型

    電研精機研究所
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    入力側がプラグ、出力側がコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。測定器・音響機器などの機器と簡単に接続することができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。入力側がプラグ、出力側がコンセント接続になっているため、簡単に配線することができます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はプラグ接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
    用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。簡単に接続したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。測定器や音響機器のノイズ対策を行いたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき1次電圧(V)1002次電圧(V)100相数単相周波数(Hz)50/60仕様入力形状:接地極付き2Pプラグ付きシールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9出力電圧(V)100入力電圧(V)100絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)1000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
  • ACアダプタ12V5A メイワパーツ

    ACアダプタ12V5A

    メイワパーツ
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(40個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
    仕様ジャック:5521質量(g)約290規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約129×52×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)5ケーブル長(mm)1000+1200
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複巻トランス 相原電機

    複巻トランス

    相原電機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
  • 単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機

    単相 単巻 変圧器 SOシリーズ

    スワロー電機(6件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
    種別単相単巻変圧器1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0
  • 複巻トランス 相原電機

    複巻トランス

    相原電機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110形状TB装備静電シールド/接地端子
  • ACアダプタ12V1A メイワパーツ

    ACアダプタ12V1A

    メイワパーツ
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
    仕様ジャック:5521質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)1ケーブル長(mm)1800
  • 圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locator ハーティング

    圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locator

    ハーティング
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷
    適合電線(mm2)Han D:0.14~2.5、Han E:0.14~4、Han Yellock:0.14~4、Han C:1.5~4端子HanD、E、C、YellockコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ

    スワロー電機
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
    端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドあり絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R200/220/240相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドあり形状TP絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)R400(380)/440(415)耐電圧(kV)AC2
  • トランスフォーマー 21S 東洋技研

    トランスフォーマー 21S

    東洋技研
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1次電圧(V)0-200-210-2202次電圧(V)0-100-105-110相数単相周波数(Hz)50/60端子形状ねじ端子(端子台式)回路方式単相・複巻
  • AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • 産業用無線通信機器 MOXA

    産業用無線通信機器

    MOXA
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス通信を可能にする、産業用無線通信機器です。
    用途産業用ワイヤレスアプリケーションに対応JPバンド
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R100/110(100)相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
  • スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ

    omron(オムロン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    コンパクトボディで、設備設計を自由自在に 過酷な環境下でも耐え抜く、強靭設計 世界各国で安心して使える設計基準 多様なニーズに応える充実のラインアップ
    保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)ファン(冷却)無
  • ノイズカットトランス NCT-I2型 電研精機研究所

    ノイズカットトランス NCT-I2型

    電研精機研究所
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    出力側をコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。機器に組み込み際の配線を簡単に行うことができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。出力側がコンセント接続のため、簡単に配線できます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はリード線接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
    用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。簡単に接続したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき仕様入力形状:シールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9出力電圧(V)100入力電圧(V)100絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)1500(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
  • Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    ¥349,800税込¥384,780
    1セット(360個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源

    TDKラムダ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)相数三相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドなし適合規格JIS C-5310/6436絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スターN付/デルタ基準電圧入力400V・出力200V
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)90/R100/1102次電圧(V)100耐電圧(kV)AC1.5
  • I/Oシステム ワゴジャパン

    I/Oシステム

    ワゴジャパン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    取付DIN35レール種類接続可能電線:銅
  • 屋外ケース 相原電機

    屋外ケース

    相原電機
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ノイズカットトランス NCT-I1型 電研精機研究所

    ノイズカットトランス NCT-I1型

    電研精機研究所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    低コストでノイズ対策を行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。量産向け汎用電子機器や携帯用電子機器への組み込みに適しています。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側・2次側ともにリード線接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
    用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき相数単相端子形状リード線式仕様入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm形状入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて -30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて -40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V/min)2000 50/60Hz(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
  • 三相複巻トランス 3YSBシリーズ 相原電機

    三相複巻トランス 3YSBシリーズ

    相原電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴有1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子有
  • 逆V乾式複巻変圧器 今井電機

    逆V乾式複巻変圧器

    今井電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    57日以内出荷
    逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。 入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。 三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
    周波数(Hz)50/60相数逆V(3/1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三相乾式複巻変圧器 今井電機

    三相乾式複巻変圧器

    今井電機
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    41日以内出荷から57日以内出荷
    三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
    相数3相(3Φ)周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ5V2A メイワパーツ

    ACアダプタ5V2A

    メイワパーツ
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
    仕様ジャック:EIAJ Type2質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC5入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R100/110/115耐電圧(kV)AC2
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    1次電圧(V)380/R400/440(スター結線)2次電圧(V)200/R220(デルタ結線)相数三相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドなし形状TP適合規格JIS C-5310/6436温度上昇100℃以下絶縁種別F種絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スター/デルタ基準電圧入力400V・出力220V
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)180/R200/220/2402次電圧(V)R200/220/240耐電圧(kV)AC1.5
  • 交流安定化電源装置 omron(オムロン)

    交流安定化電源装置

    omron(オムロン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
    入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。 電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置。
    入力電圧(V)AC75±2~143±2(90%以下の負荷接続時)、AC85±2~143±2(90%以上の負荷接続時)出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)100Vモード:100±2%、 110Vモード:110±2%、115Vモード:115±2%、 120Vモード:120±2%出力コンセント数3形状タワー/ラックマウント型質量(g)(本体)6000運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×85×500(突起物除く)保存温度(℃)-20~55コンセント出力3個(NEMA5-15R)入力プラグ3P(NEMA5-15P)出力周波数(Hz)同期モード:入力周波数に同期、 非同期モード:50/60±0.5出力波形正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点湿度範囲使用環境:10~90%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)相数入力:単相2線(アース付)使用周囲温度(℃)-10~55切替時間(秒)商用直送:無瞬断使用周囲湿度10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)同期モード:50/60±5、非同期モード:40~70波形歪3%以下(抵抗負荷、定格出力時)、6%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2入力電圧範囲(V)AC75±2~143±2(90%以下の負荷接続時)、AC85±2~143±2(90%以上の負荷接続時)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換