31ページ目: 変圧・変換

特価
本日2月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,650件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ 40/40 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ 40/40EPCOS
39,980税込43,978
1セット(45個)
7日以内出荷
コアサイズ = PQ 40/40併用可能製品 = 電源トランス寸法 = 40.5 x 28 x 19.9mmAL評価 = 4300nH材質 = N87奥行き = 19.9mm長さ = 40.5mm幅 = 28mm代表規格 = IEC 62317-13EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 49 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 49EPCOS
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 49併用可能製品 = SMPSトランス寸法 = 48.5 x 16.7 x 24.9mmAL評価 = 525nH材質 = N87奥行き = 24.9mm長さ = 48.5mm幅 = 16.7mmETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PM 50/39 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PM 50/39EPCOS
55,980税込61,578
1箱(30個)
5日以内出荷
コアサイズ = PM 50/39寸法 = 65 x 52 x 45mmAL評価 = 7400nH材質 = N27奥行き = 39mm長さ = 50mmPM 50-114フェライトコア. PMコアの用途. 電力リピータ用 高エネルギー時限電源のストレージコイル用 通信技術及び産業電子機器. ホルダ(クリップ及びベースプレート). ナット及びワッシャが付属 シャーシアセンブリ又は基盤用 シャーシアセンブリの場合、コイルの一番上の部分をはんだ接続で取り付ける必要あり
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) U 93 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) U 93EPCOS
3,500税込3,850
1個
予約販売
コアサイズ = U 93併用可能製品 = 電源トランス寸法 = 93 x 76 x 30mmAL評価 = 5400nH材質 = N27奥行き = 30mm長さ = 93mm幅 = 76mm1) 表のAL値は、2つのコアで構成される、空隙なしのUコアセット(UI 93/152/30の組み合わせ)に適用されます。 2) 表のAL値は、UコアとIコア1つずつで構成される、空隙なしのコアセット(UI 93/104/30の組み合わせ)に適用。. U / Iコア. EPCOSのUコアは断面が長方形で、IコアはSIFERRIT N27及びN87製です。飽和磁束密度とキュリー温度が高く、損失が低いことから、電源、パルス、高電圧トランスに最適です。UコアとIコアは個別の販売です。. 用途. ストレージチョーク及びトランス 電源トランスの構築
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 54 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 54EPCOS
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 54寸法 = 54.5 x 27.8 x 19.3mmAL評価 = 4450nH材質 = N87奥行き = 19.3mm長さ = 54.5mm幅 = 27.8mmETD 54フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN27製コア 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) P 18/11 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) P 18/11EPCOS
189,800税込208,780
1箱(500個)
7日以内出荷
コアサイズ = P 18/11併用可能製品 = 広帯域トランスAL評価 = 5900nH材質 = N30奥行き = 10.6mm幅 = 18.4mm代表規格 = IEC 60133EPCOS B65651 P18/11フェライトコア. EPCOS B65651 P18/11フェライトコアは、100 MHz以上のさまざまな用途で使用できる素材を用いて製造されています。巻線コイルがフェライトコアで囲まれ、Pコアの磁気漏れが低くなっています。このフェライトコアは、一般的なマニホールドインダクタの要件に合わせて簡単かつ正確に調整できます。IEC60133。. 用途. インダクタンス安定性の高い高共振回路インダクタ(フィルタ) 広帯域トランス 電源用途
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ 26/20 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ 26/20EPCOS
96,980税込106,678
1セット(200個)
5日以内出荷
コアサイズ = PQ 26/20併用可能製品 = 電源トランス寸法 = 26.5 x 19 x 10.08mmAL評価 = 5150nH材質 = N97奥行き = 10.08mm長さ = 26.5mm幅 = 19mm代表規格 = IEC 62317-13EPCOS B65877 PQ26 / 20フェライトコア. EPCOS B65877 PQ26 / 20フェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 通信用トランス,巻数比 1:1 BOURNSBourns 通信用トランス,巻数比 1:1BOURNS
13,980税込15,378
1袋(53個)
7日以内出荷
一次インダクタンス = 3.8H挿入損失 = 2dB巻数比 = 1:1実装タイプ = 表面実装漏れインダクタンス = 6mH寸法 = 9.6 x 7.36 x 14mm奥行き = 14mm長さ = 9.6mm幅 = 7.36mm最大動作周波数 = 4kHz最小動作周波数 = 0.2kHz最低温度 = -20℃Bourns SM-LP-5001シリーズ 表面実装ラインマッチングトランス. Bourns の SM-LP-5001 ラインマッチングトランスは、シートの高さがわずか7.5mmという超小型のソリューションです。このラインマッチングトランスは、真空密閉型で、わずか0.015%の低歪率を実現しています。. 公称インピーダンス: 600 Ω 最小バランス: 80 dB 最大歪曲率:76 dB(600 Hz) 絶縁耐性: 2000 Vrms (1 分間). 用途. このラインマッチングトランスは、計測器、通信、ノートパソコン、モデム(V32)などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合
プラグ【DCプラグ】Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプアズワン品番63-3136-20
OEP パルストランス,巻数比 1:1 OEPOEP パルストランス,巻数比 1:1OEP
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オープン型/密閉型基板実装HF、パルストランス.オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール巻数比1:1インダクタンス(mH)(一次)3動作周波数(kHz)3最大動作周波数(MHz)1
OEP トランスフォーマ スクリーニング缶 OEPOEP トランスフォーマ スクリーニング缶OEP
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
高性能密閉型AF基板実装.OEPの高性能、業界標準の基板実装オーディオトランス製品です。この周波数トランスのデュアル一次巻線と二次巻線は、さまざまな入力、インターステージと出力に適した幅広いインピーダンスマッチングを提供します。.特長:.業界標準1インチグリッド間隔ガラス繊維入りナイロンケースに樹脂封入フォイル巻き取りスクリーンオプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶を用意(品番:210-6469210-6469).OEPオーディオ周波数トランスのシリーズには、次の製品も含まれます。.:210-6403210-6403:3.75Ω、6.3+6.3:1+1基板実装オーディオトランス:210-6419210-6419:600Ω、1+1:2+2基板実装オーディオトランス:210-6425210-6425:600Ω、1+1:6.45+6.45基板実装オーディオトランス:210-6431210-6431:150Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6447210-6447:600Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6469210-6469:オプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶
長さ(mm)29幅(mm)24寸法(mm)29×24×23質量(g)16奥行(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
OEP パルストランス,巻数比 1:1 OEPOEP パルストランス,巻数比 1:1OEP
969税込1,066
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
OEPのコンパクトな密閉型基板/表面実装ライン絶縁トランスは、データ伝送用途に適しています。BS6305(SpeechandNon-SpeechClassA)に準拠した通信回路での使用が承認されています。ただし、チョークなどの電子的な手段で巻線からラインホールド電流を迂回させる必要があります。ガラス繊維入りナイロンボックスに樹脂を封入し、UL94-V0に準拠した難燃性を備えたライン絶縁トランスです。
RoHS指令(10物質対応)対応巻数比1:1
OEP オーディオトランス, 2mW OEPOEP オーディオトランス, 2mWOEP
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
長さ(mm)18幅(mm)12.6寸法(mm)18×12.6×18奥行(mm)18最高温度(℃)75抵抗(Ω)(一次/二次)DC109/134RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルPCピン実装タイプスルーホール定格電力(mW)2一次インピーダンス(Ω)600二次インピーダンス(Ω)600
OEP オーディオトランス, 5mW OEPOEP オーディオトランス, 5mWOEP
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
長さ(mm)27幅(mm)20寸法(mm)27×20×21奥行(mm)21抵抗(Ω)(一次/二次)DC80/46RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBマウント巻数比3.6:1:1定格電力(mW)5一次インピーダンス(Ω)3k二次インピーダンス(Ω)250,500
OEP オーディオトランス OEPOEP オーディオトランスOEP
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
長さ(mm)20.5幅(mm)17寸法(mm)20.5×17×16奥行(mm)16抵抗(Ω)(一次/二次)DC63/84RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール巻数比1:1CT一次インピーダンス(Ω)800二次インピーダンス(Ω)800
インバーター Altivarオプション パッシブフィルター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivarオプション パッシブフィルターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
199,800税込219,780
1個
60日以内出荷
Modicon オプション X80 ERIO アダプター for dPAC Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Modicon オプション X80 ERIO アダプター for dPACPro-face(シュナイダーエレクトリック)
149,800税込164,780
1個
60日以内出荷
スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ユニバーサルタイプ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ユニバーサルタイプPro-face(シュナイダーエレクトリック)
23,980税込26,378
1個
50日以内出荷から71日以内出荷
仕様●力率改善回路(PFC):IEC 61000-3-2準拠 PFC搭載●高調波防止フィルター:低周波高調波電流取付方式DINレール周波数(Hz)50/60規格CCSA C22.2 No 60950-1、UL 508、EN/IEC 62368-1保護構造IP20出力電圧24Vdc使用周囲温度(℃)-25~60(結露及/氷結無きこと)接続端子ネジ取付方向1方向出力電圧可変範囲(V)調整ボリュームにて24~28.8dc環境3M4 IEC 60721-3-3準拠運転並列可/直列可(2台まで)保護過温度保護: 自動復帰過電流/短絡保護: マニュアル/自動復帰過電圧保護30~32Vdc: マニュアル復帰不足電圧保護:21.6Vdc以下で遮断絶縁耐力3500V(入力グランド間)、4000V(入出力間)、500V(出力グランド間)使用高度2000m以下突入電流30A認証マークCCSAus、EAC、UL、RCM、KC
スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプPro-face(シュナイダーエレクトリック)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866763,出力:10A,定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866763,出力:10A,定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24VPHOENIX
82,980税込91,278
1個
予約販売
UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-UL認定(UL508)、CSA、CB、ABS.品番665-7766、665-7769、665-7794、665-7790はSFBテクノロジーを搭載していません。.PhoenixContactQUINTPOWERPS.PhoenixContactのQUINTPOWERシリーズは、必要な条件をすべて満たした上で、シームレスな体験を提供する優れた電源です。これらの電源は、NFC(近距離無線通信)などの技術を利用することで設備の可用性を最大限に高めているため、スマートフォン、SFB(選択的ヒューズ断線)、公称電流の6倍を12msで迅速に設定できます。50万時間以上の長寿命とスタティックパワーリザーブPOWERBOOSTで高負荷も確実に起動させます。これらの優れた電源は、DINレールに取り付けられるように設計されており、ケーブルを接続するためのネジが付いています。このPSU(電源ユニット)は、モニタリング機能を備えており、エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を報告できます。.特長:.:ul>::li>:一次側スイッチ:/li>::li>:50万時間以上の耐久性を誇る高信頼性電源:/li>::li>:調整可能な電圧範囲は、幅広い範囲の電圧に対応:/li>::li>:ダイナミックパワーリザーブによる標準的なサーキットブレーカを高速トリップ、定格電流の6倍を12ms:/li>::li>:モニタリング機能:/li>::li>:NFC技術により、PSUを簡単に設定(信号のしきい値と特性曲線の設定):/li>::li>:出力:24Vdc/20A:/li>::li>:スリムなデザインにコンフォーマルコーティングを施し、過酷な環境下での設置が可能:/li>::li>:効率:93%(230Vac及び公称値用):/li>::/ul>:.DINレール電源の配線方法を教えてください。.QUINTPOWER電源ユニットは、本体の上下に端子台を備えています。ケーブルの長さを7mmストリッピングして、端子台に挿入する必要があります。M4ネジを使った簡単なネジ接続により、ケーブルを端子台に固定し、出力または入力の接続を行います。ただし、必ずインストールの手順に従ってください。.DINレール電源は、どのような用途に使用されますか?.通常、これらの電源はキャビネットに取り付けられ、産業環境で使用されます。DINレールに取り付けられたモジュールがあるオートメーションや機械などに使用できます。
形状DINレール取付け幅(mm)60高さ(mm)130タイプモード切替奥行(mm)130シリーズQUINT-PS/1AC/24DC/10定格電力(W)240出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)10入力電圧(V)85→264acRoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ50mVPk-Pk電気的位相1出力数1
Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc, 120W, 2320034 PHOENIXPhoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc, 120W, 2320034PHOENIX
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
PhoenixContactQUINTDC-DCコンバータ.QUINTDC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。QUINTDC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によって独立電源システムにすることもできます。.特長:.POWERBOOSTで起動が困難な負荷を確実に起動モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示長いケーブルの先端でも出力電圧を生成さまざまな電圧レベルへの変換をサポート独立した電源システムにするために電気的に絶縁過渡サージ保護水平DINレールNS35取り付け.用途:.自動車、機械製造、マテハン、ビルオートメーションなど多くの産業での使用に適合します。DC-DCコンバータは、非安定化DC電圧が負荷時の干渉の原因になる用途で使用されます。DINレール取付け用QUINTDC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、保護コーティングあり、入力:DC24V、出力:DC24V/5A.広い範囲の電圧入力ガルバニック絶縁逆極性保護予防的な機能監視POWERBOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動ダイナミックパワーリザーブSFB機能により、標準的な回路ブレーカを高速トリップ
仕様分離式あり奥行(mm)125シリーズQUINT-PS/24DC/24DC/5定格電力(W)120最高温度(℃)+70出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)5入力電圧範囲(V)18→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウントロードレギュレーション±2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 96W, 2320115 PHOENIXPhoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 96W, 2320115PHOENIX
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
PhoenixContactQUINTDC-DCコンバータ.QUINTDC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。QUINTDC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によって独立電源システムにすることもできます。.特長:.POWERBOOSTで起動が困難な負荷を確実に起動モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示長いケーブルの先端でも出力電圧を生成さまざまな電圧レベルへの変換をサポート独立した電源システムにするために電気的に絶縁過渡サージ保護水平DINレールNS35取り付け.用途:.自動車、機械製造、マテハン、ビルオートメーションなど多くの産業での使用に適合します。DC-DCコンバータは、非安定化DC電圧が負荷時の干渉の原因になる用途で使用されます。DINレール取付け用QUINTDC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、保護コーティングあり、入力:DC24V、出力:DC24V/5A.広い範囲の電圧入力ガルバニック絶縁逆極性保護予防的な機能監視POWERBOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動ダイナミックパワーリザーブSFB機能により、標準的な回路ブレーカを高速トリップ
仕様分離式あり形状DINレール取付け幅(mm)32シリーズQUINT-PS/24DC/24DC/8定格電力(W)96最高温度(℃)+70出力電圧(V)12DC定格出力電流(A)8入力電圧範囲(V)18→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウントロードレギュレーション±2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866734,出力:5A,定格:120W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866734,出力:5A,定格:120W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24VPHOENIX
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
幅(mm)40高さ(mm)130タイプモード切替奥行(mm)130シリーズQUINT-PS/3AC/24DC/5定格電力(W)120出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)5入力電圧(V)400acRoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ20mVPk-Pk電気的位相3出力数1
Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 10 → 32 V dc, 24W, 2866284 PHOENIXPhoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 10 → 32 V dc, 24W, 2866284PHOENIX
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
仕様分離式あり幅(mm)22.5規格(代表)EN50121-4シリーズMINI-PS-12-24DC/24DC/1定格電力(W)24出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)1入力電圧範囲(V)10→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウント絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12→24dc出力数1
非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 600mA 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 600mA 1セット 10個入TRACO POWER
19,980税込21,978
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:14 → 72 V dc●入力電圧公称:14 V dc●出力電圧:9V dc●出力電流:600mA●シリーズ:TSR 0.6-4890WI●コード番号:193-2037アズワン品番65-7224-13
非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 1A TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 1ATRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧範囲:14 → 72 V dc●入力電圧公称:14 V dc●出力電圧:9V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4890WI●コード番号:193-2053アズワン品番65-7218-03
非絶縁型DC-DCコンバータ 6.5V dc Output 1A 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 6.5V dc Output 1A 1セット 10個入TRACO POWER
33,980税込37,378
1セット(10個)
7日以内出荷
TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:9 → 72 V dc●入力電圧公称:9 V dc●出力電圧:6.5V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4865WI●コード番号:193-2050アズワン品番65-7224-61
非絶縁型DC-DCコンバータ 6.5V dc Output 1A TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 6.5V dc Output 1ATRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧範囲:9 → 72 V dc●入力電圧公称:9 V dc●出力電圧:6.5V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4865WI●コード番号:193-2051アズワン品番65-7224-06
非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入TRACO POWER
20,980税込23,078
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:89 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●最大入力電流:3 (Typ.)mA●コード番号:193-2033アズワン品番65-7217-69
非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 10個入TRACO POWER
32,980税込36,278
1セット(10個)
7日以内出荷
TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:17 → 72 V dc●入力電圧公称:17 V dc●出力電圧:12V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-48120WI●コード番号:193-2054アズワン品番65-7224-25
電源冗長モジュール SITOP SIEMENS電源冗長モジュール SITOPSIEMENS
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Siemens DIN レール取り付け電源は、リデューンシーモジュールとして使用されます。定格電圧は 24 / 48 V、定格電流は 20 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。デカップリングに適しています 動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン端子です
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0696アズワン品番65-7215-44
電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS RECOM電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLSRECOM
199税込219
1個
7日以内出荷
Recom フィルタ設計でテストおよび実証済み RoHS対応(2022年10月現在) SMD
電源 電源用 アクセサリ RECOM電源 電源用 アクセサリRECOM
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
ハーフブリッジ電圧: 最大1 kV TTL互換信号入力 15 V → 42 Vシングル電源 シュートスルー保護 さまざまなトポロジで使用するためのローサイド及びハイサイドスイッチ用の独立した入力 65 kV/μs @ Vcommonモード:1 KVで認定
仕様●併用可能製品:電源●コード番号:184-6573アズワン品番65-7216-34
組み込みリニア電源 出力電圧5V dc 入力電圧220 → 250V ac 出力数:1 LASCAR組み込みリニア電源 出力電圧5V dc 入力電圧220 → 250V ac 出力数:1LASCAR
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧:220 → 250V ac●出力電圧:5V dc●出力電流:100mA●出力数:1●定格電力:0.5W●長さ:50mm●幅:41mm●奥行き:29.6mm●実装タイプ:カプセル付●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±1%●リップルノイズ:0.5mV●最低温度:0℃●コード番号:337-2061アズワン品番65-7223-60
組み込みスイッチング電源 48V dc 2.09A 100W RECOM組み込みスイッチング電源 48V dc 2.09A 100WRECOM
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
EN-55011、EN-55022、ES-60601、IEC/EN-60601CE、FC、cULus、UL、2MOPP100 Wスイッチモード医療用密閉電源 - RACM100シリーズRecom RACM100シリーズは、2 x MOPP安全認定を取得した医療用電源です。 これらの密閉型AC-DCコンバータは、3 x 2インチの小型パッケージに収納されており、スペースが問題となる用途に最適です。 RACM100密閉型電源は、85~264 V acのユニバーサル入力電圧、4 kV acの絶縁性能を備えているので、最小負荷は必要ありません。 このAC-DCコンバータは、完全に保護された出力電圧を備えています。 RACM100シリーズの密閉型電源は、漏洩電流100 μA未満のBF等級の出力、及び組み込みのクラスB EMIフィルタを備えています。 これらのシングル出力AC-DCコンバータは、IEC/ES/EN-60601-1 (第3版)の医療安全基準による認定を取得しています。2MOPP / 250 V ac 組み込みのクラスII用途に最適 幅広い入力電圧: 85-264 V ac 低漏洩電流: 75 μA未満 動作高度: 5000 m アクティブ力率補正
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:2.09A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:91.4mm●幅:62mm●奥行き:39.2mm●重量:210g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃●コード番号:877-1814アズワン品番65-7228-21
組み込みスイッチング電源 48V dc 15.6A 750W XP POWER組み込みスイッチング電源 48V dc 15.6A 750WXP POWER
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
IEC60950-1:2005 Ed 2、IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、UL60950-1 (2007)、CSA22.2 No60601-1:08、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No.60601-1:08、EN60950-1:2006、EN60601-1/A 12:2006、クラスIXP Power GSPシリーズAC-DC電源GSPシリーズ電源は、小型機械分野で750 Wの電力を出力します。GSPシリーズは、医療業界やIT業界の認定を受けており、医療用途 / IT用途で使用することができます。特長と利点ピーク定格電力: 900 W 入力範囲: 80-264 V ac IT業界及び医療業界の安全認定取得 スタンバイ出力: 1.0 W リモートオン / オフ 制御された冷却ファン
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:15.6A●定格電力:750W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:246.44mm●幅:101.6mm●奥行き:41.9mm●重量:1.4kg●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃●コード番号:126-2032アズワン品番65-7221-53
組み込みスイッチング電源 48V dc 13.55 A 15 A 650W XP POWER組み込みスイッチング電源 48V dc 13.55 A 15 A 650WXP POWER
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:13.55 A, 15 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6067アズワン品番65-7222-90
組み込みスイッチング電源 24V dc 16.67 A 20.84 A 500W XP POWER組み込みスイッチング電源 24V dc 16.67 A 20.84 A 500WXP POWER
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、高度 5000 m までの動作時に BF 定格絶縁材を必要とするものを含め、ITE / 産業用途および医療用途の両方に対応するように設計されています。強制冷却: 450-500W 350-400W 対流冷却 ITE および医療 (BF) 安全認定 U チャネル 4 x 7 パッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:16.67 A, 20.84 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 to 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:43.2mm●重量:1.1kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6059アズワン品番65-7226-16
組み込みスイッチング電源 24V dc 125mA 3W RECOM組み込みスイッチング電源 24V dc 125mA 3WRECOM
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が 85264 V ac で、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の 3 ワットモジュール用の 12 インチ 2 のフットプリント スタンバイモードの最適化 無負荷時消費電力<: 150 mW 動作温度範囲: -40 → +80℃
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:125mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:77 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7743アズワン品番65-7224-72
組み込みスイッチング電源 18V dc 3.33A 60W XP POWER組み込みスイッチング電源 18V dc 3.33A 60WXP POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作します。この電源は、医療用途に必要な2個のACラインヒューズを備えています。FCS40シリーズは低プロファイル、低ノイズであるため、さまざまな用途で使用することができます。60 W対流冷却 小型パッケージ: 4 x 2 x 1.1インチ シングル出力 無負荷時の入力電力: <0.15 W クラスI及びクラスII設置
仕様●出力電圧:18V dc●出力電流:3.33A●定格電力:60W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:112g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃●コード番号:177-7651アズワン品番65-7214-21

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換