27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型接続ターミナル
種類裸圧着端子 端子形状平形 材質(端子)黄銅/すずめっき
1セット(100個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
仕様RoHS対応品 材質黄銅・6ナイロン 使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む) 寸法L(mm)20 寸法H(mm)11 規格Listed E42024Certified LR 20812 定格電圧(V)300 AC・DC
1パック(500個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1袋(10個)
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J5000シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)ほか
19,980 税込21,978
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J5000シリーズリセプタクルコンタクト
エコ商品
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 材質銅合金(高導電率) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(450個)ほか
69,980 税込76,978
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J5000シリーズタブコンタクト(バラ品)
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)ほか
16,980 税込18,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J310シリーズタブコンタクト(バラ品)
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)M 電線被覆外径(mm)1.2~2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5 適合電線範囲 AWG(#)24~20
1パック(1000個)
19,980 税込21,978
64日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)J308シリーズタブコンタクト
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)L 電線被覆外径(mm)1.8~2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25 適合電線範囲 AWG(#)20~16
1パック(3300個)
58,980 税込64,878
64日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)J304シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)M 電線被覆外径(mm)1.2~2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5 適合電線範囲 AWG(#)24~20
1パック(1000個)
21,980 税込24,178
64日以内出荷

1パック(100個)ほか
7,898 税込8,688
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J5000シリーズタブコンタクト
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(450個)ほか
56,980 税込62,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J4000シリーズリセプタクルコンタクト
エコ商品
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 材質銅合金(高導電率) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1400個)
49,980 税込54,978
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J302シリーズリセプタクルコンタクト
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)S 電線被覆外径(mm)0.8~1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~0.2 適合電線範囲 AWG(#)28~24
1パック(3700個)
59,980 税込65,978
64日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)J2000シリーズリセプタクルコンタクト
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5000個)ほか
119,800 税込131,780
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J311シリーズタブコンタクト(バラ品)
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)L 電線被覆外径(mm)1.8~2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25 適合電線範囲 AWG(#)20~16
1パック(1000個)
19,980 税込21,978
64日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)J307シリーズタブコンタクト
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)M 電線被覆外径(mm)1.2~2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5 適合電線範囲 AWG(#)24~20
1パック(3500個)
59,980 税込65,978
64日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)J301シリーズリセプタクルコンタクト
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)L 電線被覆外径(mm)1.8~2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~0.75 適合電線範囲 AWG(#)20~16
1パック(3200個)
49,980 税込54,978
64日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)J300シリーズリセプタクルコンタクト
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)M 電線被覆外径(mm)1.2~2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5 適合電線範囲 AWG(#)24~20
1パック(3700個)
59,980 税込65,978
64日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)J1100シリーズリセプタクルコンタクト
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6000個)ほか
37,980 税込41,778
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J312シリーズタブコンタクト(バラ品)
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)2L 電線被覆外径(mm)2.4~3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0 適合電線範囲 AWG(#)16~14
1パック(1000個)
19,980 税込21,978
64日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)J306シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)2L 電線被覆外径(mm)2.4~3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0 適合電線範囲 AWG(#)16~14
1パック(1000個)
21,980 税込24,178
64日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)J309シリーズタブコンタクト
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)2L 電線被覆外径(mm)2.4~3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0 適合電線範囲 AWG(#)16~14
1パック(3200個)
57,980 税込63,778
64日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)J1100シリーズタブコンタクト
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6000個)ほか
37,980 税込41,778
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J305シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)L 電線被覆外径(mm)1.8~2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25 適合電線範囲 AWG(#)20~16
1パック(1000個)
21,980 税込24,178
64日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)J2000シリーズタブコンタクト
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5000個)ほか
89,980 税込98,978
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J303シリーズリセプタクルコンタクト
エコ商品
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)2L 電線被覆外径(mm)2.4~3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0 適合電線範囲 AWG(#)16~14
1パック(3200個)
49,980 税込54,978
64日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング