10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様クリンチ有りRoHS対応品 適合XHP-※ 材質黄銅・66ナイロン ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)30~22 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

定格電圧(V)250 AC・DC 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 仕様クリンチなし、RoHS対応品 材質黄銅・66ナイロン ナチュラル 規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086 耐電圧AC 1500V・1分間 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
1袋(10個)ほか
479 税込527
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)



薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理) 使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V)250 耐電圧AC800V/1分間 定格電流(A)3 絶縁抵抗1000MΩ以上 適合電線範囲 AWG(#)32~22
1袋(10個)ほか
188 税込207
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)XADコネクター ベース付ピン
材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0 ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時)
1袋(10個)
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
ピッチ(mm)2 規格UL94V-0 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時)
1袋(10個)
318 税込350
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピン
ピッチ(mm)2.0 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時) 適合電線範囲 AWG(#)28~22
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時)
1セット(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状サイド型 ピッチ(mm)2.0 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時) 適合電線範囲 AWG(#)28~22
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります